カテゴリ

  • 制御機器(1,259)
  • メカニカル部品(829)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • 電気材料(69)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 測定用品(59)
  • 農業機械(51)
  • バイク純正部品(34)
  • 作業工具(27)
  • 建築金物(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 物流用品(22)
  • 電動工具(19)
  • 空圧工具(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 理美容(5)
  • 家電(5)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ピン」の検索結果

2,822件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メスStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューションブラック質量(g)110ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)変換ケーブル 20cmPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型JAE(日本航空電子工業)
409税込450
1個
当日出荷
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(8件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2D-sub25ピン
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
429税込472特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.0m) 変換名人変換ケーブル USB to パラレル25ピン(1.0m)変換名人
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USBtoパラレル25ピン変換ケーブル
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB to パラレル25ピン
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料単品カタログ(0.36MB)
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
強力長シャックル 関西工業強力長シャックル関西工業(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。材質合金鋼
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノックタグガン 503シリーズ用ピントスカバノック(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10000本)
当日出荷
タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。
用途部品などの保管、管理。半透明材質ナイロン
オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラックエレコム(1件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等ブラック
ミニツールセット E-ValueミニツールセットE-Value
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23
JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(250個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業カッパーハンマー替ヘッドオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド
単列用スペアパンチ 鯨印(WHALE)単列用スペアパンチ鯨印(WHALE)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンカッター1列用のスペアピンです。
種類その他
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD772 単品カタログ(0.34MB)取扱説明書CD772 取扱説明書(5.85MB)
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)ABUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
ピン スプリツト 3.0X25 9420130250 ホンダピン スプリツト 3.0X25 9420130250ホンダ(9件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
主な適合純正品番94201-30250主な適合車種(ホンダ)GYRO X
タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノックタグガン 503シリーズ用ピントスカバノック(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10000本)
当日出荷から6日以内出荷
デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。
半透明材質ナイロン
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器タイプネジ嵌合式仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
...