適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-6918-49
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
寸法l(mm)28
外装色ライトグレー
定格周囲温度(℃)+70
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.05%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PTF65。温度係数 = ±10ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装ボックス
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様最大抵抗 = 250Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mmシャフト長さ = 25mmRS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全高 = 14.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:225W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。
寸法(mm)28.6(Dia.)×266.7、全体長=266.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
抵抗(Ω)250
定格電力(W)100
シリーズHS100
許容差±1%
テクノロジーアルミ
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
温度係数(ppm/℃)±100
寸法(mm)65.2×47.5×24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)49.1×28×14.8
シリーズHS50
定格電力(W)50
抵抗(Ω)250
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジーアルミ
温度係数(ppm/℃)±100
シリーズUPF25
定格電力(W)0.25
抵抗250Ω
許容差±0.1%
温度係数±5ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
CPFシリーズ(1 W → 3 W)。金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性。特長。高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:CPF●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7112-13
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.125W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PTF56。温度係数 = ±10ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
シリーズUPW25
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)250
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±3
最小動作温度(℃)-55
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S102J。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 3.81mm。S102Jシリーズ高精度金属箔抵抗器. SシリーズのBMF抵抗器は、低TCR、優れた負荷寿命安定性、精密な許容公差、高速応答時間、低電流ノイズ、低熱 EMF 、低電圧係数を実現します。 無誘導性の非静電容量型設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 250Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~200
包装リール
外装色ラベンダー
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)
アズワン品番3-6823-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%
アズワン品番65-7019-18
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%
抵抗(kΩ)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
仕様●抵抗:250mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
抵抗 = 250mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●シリーズ: DLW5BT●インピーダンス: 250 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 20mΩ●電流 Max: 5 A●寸法: 5×5×2.35mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 2020●動作温度 Max: +85℃●村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。. 用途. 推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといったポータブル機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ