カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「2500h-a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 9.5X17.5X2500 BIGM(丸山製作所)ホース 9.5X17.5X2500BIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格100M=543536関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.19MB)図解NoMSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1009MC -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.6、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.5、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、GSW10 フゾクヒン部品 ホース 9.5X17.5X2500_No.5、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.5、JHW708 付属品 ホース、ノズル部品_No.6、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.6、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ホース 9.5X17.5X2500_No.2、MSW1008-K 付属品部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6
日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 470μF日本ケミコン
129,800税込142,780
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 4700μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 4700μFルビコン(1件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
499,800税込549,780
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
1,998,000税込2,197,800
1個
41日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ BF DOT3 2500H-A トヨタトヨタ BF DOT3 2500H-Aトヨタ(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.5L)ほか
当日出荷
優れた防錆力とドライ沸点、ウエット沸点の規格値を大きく上回る高品質ブレーキフルード。
規格DOT3沸点(℃)ドライ:205以上、ウェット140以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
168,175税込184,993
1個
当日出荷から50日以内出荷
CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビックCoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッドサンドビック
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
刃数6
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
458税込504
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(102件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体材質(パッキン)EPDM流れ方向下→上材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3