カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)

「2503a」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • メスシリンダー KIJIMA(キジマ)

    メスシリンダー

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能
  • 空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通) MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ ブラック(非貫通)

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    Z2タイプグリップ 旧車・ビンテージ車に是非!
    全長(mm)132ブラック適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • VGAケーブル ATEN

    VGAケーブル

    ATEN(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品。インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ。シールド材質:ALマイラーテープ。ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です
    材質(銅線)スズメッキ銅コネクタビデオVGAオスVGAオスシールドALマイラーRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)材質(ジャケット)PVCケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
  • DMOSトランジスタアレイ 東芝

    DMOSトランジスタアレイ

    東芝
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMOSトランジスタアレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロコンポンプ 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ

    日本オイルポンプ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ 22.2mm ブラウン(非貫通) MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ ハンドルグリップ 7/8インチ 22.2mm ブラウン(非貫通)

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    Z2タイプグリップ 旧車・ビンテージ車に是非!
    全長(mm)約132適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    11,438税込12,582特価
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
  • ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ベスト

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材のベスト。腰高に見えるベルト風のアクセント。上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開。通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)。原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です
    用途接客・オフィス事務向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材高通気生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    8,630税込9,493
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)

    CKD
    4,309税込4,740
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • パイロット真空弁VA125Aシリーズ コガネイ

    パイロット真空弁VA125Aシリーズ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    難削材加工用ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ スクリューインタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ スクリューインタイプ

    三菱マテリアル
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール

    C & K COMPONENTS
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)55.6幅(mm)38.5寸法(mm)55.6×38.5定格電流(A)【コンタクト】1RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
  • スリムシリンダ バルパック 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ バルパック 複動形

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ DV25X250 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X250

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • スリムシリンダ DV32X250 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X250

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
  • スリムシリンダ DV20X250 コガネイ

    スリムシリンダ DV20X250

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X250シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
  • スリムシリンダ DV40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X250

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X250シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動片ロッド仕様バルブ付スクエアロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4ロッド先端ねじ金具なし
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • ダイナシリンダ DDV50 コガネイ

    ダイナシリンダ DDV50

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • ダイナシリンダ DDV63 コガネイ

    ダイナシリンダ DDV63

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    11日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
  • リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269,800税込296,780
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷