カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「250s8m」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
2,390税込2,629
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から21日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から90日以内出荷
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293アズワン品番65-7875-47
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:848mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1301アズワン品番65-7964-14
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1298アズワン品番65-7888-40
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:800mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1300アズワン品番65-7877-86
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:880mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1302アズワン品番65-7910-23
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:920mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1303アズワン品番65-7880-01
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1299アズワン品番65-7883-30
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
予約販売
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:944mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1304アズワン品番65-7877-36
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:712mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-1297アズワン品番65-7960-72
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:632mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-1295アズワン品番65-7873-63
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1600mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1291アズワン品番65-7880-30
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1290アズワン品番65-7884-92
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1280mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1287アズワン品番65-7877-68
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1256mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-1286アズワン品番65-7889-88
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1160mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-1282アズワン品番65-7879-96
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1440mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1289アズワン品番65-7907-58
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1344mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-1288アズワン品番65-7884-51
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1760mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-1292アズワン品番65-7887-88
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-1279アズワン品番65-7876-76
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1248mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-1285アズワン品番65-7873-09
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)40形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプKANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
18,613税込20,474特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷