種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-121
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色ブラック
寸法A(mm)41.2
寸法B(mm)53
寸法C(Φmm)27
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
エスコ品番EA940BG-3
形状平刃
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
極数3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-16
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
種類ボディ
適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5
結線方式3M端子/M4ねじ
適合プラグ(引掛)MH7038
適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-7
形状平刃
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-6
関連資料図面(0.2MB)
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-141
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)61
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)14~17.5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)23
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3716
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-6
関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
極数3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-15
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-18
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-11
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-11
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CL-10
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 250V
関連資料仕様(0.28MB) 図面(0.14MB)
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-19
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付/DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-122
関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
極数3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940BZ-7
コンセント個数1
コンセント形状3P 20A 250V
関連資料図面(0.04MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.1MB) 仕様(0.15MB)
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番EA940BC-12
質量(g)210
極数接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105
温度上昇40k、40℃以下
適合電線(mm2)2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)約10/分、連続100
負荷力率過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)20(250V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-12
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CE-138
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CE-136
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-3
関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-11
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BW-4
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-13
形状平刃
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-144
関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-12
形状平刃
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BE-12
形状平刃
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CE-137
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-115
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CG-139
コンセント個数1個口
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-134
関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.22MB)
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
エスコ品番EA940CJ-13
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 20A 250V
関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ