422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ標準形(保持器付き) JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

寸法L(mm)3 材質黄銅 D12.5 相手側取付サイズ(B+0.1/-0)2.5、(C以上)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
8,114 税込8,925
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(20個)
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式クレビス一体形 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

CM Series(CM2U25) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM Series(CM2T25) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-3~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

CG Series(CG1ZN25) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CG Series(CG1UN25) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

MB Series(MBB32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


CM Series(CM2RA25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BA2~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ25-3 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)



CM Series(CM2UZ25) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM Series(CM2KG25) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CD Series(CDS2L125) SMC CADデータあり
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)


CG Series(CG1TA25) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E32 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)