258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)SUS304
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)青銅
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
赤茶 材質(本体)C-PVC 寸法L(mm)121 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット型 寸法D1(mm)70 寸法l(mm)27 接続ソケット型 寸法d1(mm)32.16 材質(ボディ)C-PVC テーパ 1/T1/34 関連資料製品図面(0.04MB) 取扱説明書(0.49MB) バルブ種類ボールフートバルブ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷


スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SUS304
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する 材質ステンレス鋼 網目(こし網)標準20メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)インレツトスクリーン
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1MB) 図解NoMS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 インレツトスクリーン_No.25、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.25、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 インレツトスクリーン_No.25、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.25、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.20、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 インレツトスクリーン_No.20、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 インレツトスクリーン_No.20、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7など
1個
169 税込186
7日以内出荷

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UT-N 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)SUS304
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066101474。「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:(寸法:純正長 +25mm)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV77A] 00-05。厚み:3。タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅390mmx長さ380mm(長さの純正比 +25mm)。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:423
仕様グラデーション有り 付属品スクリーンモール 適合BANDIT1200S 00-05 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番423 寸法(幅W×長さL)(mm)390×380(長さの純正比 +25
1個
26,980 税込29,678
32日以内出荷

材質スクリーン:CAC 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5 アズワン品番64-7851-44 ねじサイズRc1"
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
1個
919 税込1,011
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷

別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。
用途車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー 適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-6 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450
1個
3,490 税込3,839
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-6 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
919 税込1,011
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式UYM 材質(スクリーン)SUS316 材質(バルブ)SCS14A
1個
7,398 税込8,138
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品)
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式UYBM 材質(スクリーン)SUS316 材質(バルブ)SCS14A
1個
7,398 税込8,138
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UYB 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SUS304
1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UTF-N 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)SUS304
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式UYM 材質(スクリーン)SUS316 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SCS14A
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式150BT-N 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅製
1個
919 税込1,011
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDYBF 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
389 税込428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式UYBM 材質(スクリーン)SUS316 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SCS14A
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)