用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)0.5
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ