SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-20ZH)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41331298
MXQ25A-20ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
45,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41331307
MXQ25A-20ZH-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
51,320
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41331316
MXQ25A-20ZH-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
51,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41331325
MXQ25A-20ZH-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください