カテゴリ

  • 農業機械(151)
    • チェーンソー替刃(15)
    • チェーンソー関連部品(48)
  • メカニカル部品(295)
  • 切削工具(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 制御機器(64)
  • バイク純正部品(48)
  • 卓上消耗品(28)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 保管用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ap」の検索結果

関連キーワード
940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナソーチェン H00(25AP)ハスクバーナ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソーチェン25AP60E ゼノアソーチェン25AP60Eゼノア
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
チエーン 25AP-J52E BIGM(丸山製作所)チエーン 25AP-J52EBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
備考25APX52E部品名称チエーン 25AP-J52E関連資料(0.88MB)図解NoMCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.5
マルヤマ ソーチエン25AP-60EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン25AP-60ECBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.66MB)図解NoMCV3100T(C) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV301T-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MLC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST310S-CW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン25AP-60EC_No.2、MCV3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、GKC3101T(10) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、MCV3100T ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
マルヤマ ソーチエン25AP-76EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン25AP-76ECBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-76EC関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.67MB)図解NoMCV350B MCV350B部品_No.69、MLC3501R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV351-125 ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3501(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、MCV3100(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.20、GKC3510R(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10
マルヤマ ソーチエン25AP-68EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン25AP-68ECBIGM(丸山製作所)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-68EC関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.65MB)図解NoMCV3100T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3100(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.10、MCV3101T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.21、NST3030M ラベル、付属品部品_No.2、GKC3100R(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.8、MLC3100R(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.8
マルヤマ ソーチエン25AP-84EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン25AP-84ECBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン25AP-84EC関連資料(0.88MB)図解NoMCV3501(16) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合スチール小型チェンソー用適合メーカースチール
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
基本レバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から59日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等耐電圧AC500V 1分間以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4003)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
14,575税込16,033特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
14,900税込16,390特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
タフカップホワイト サンナップタフカップホワイトサンナップ
679税込747
1セット(25個)
当日出荷
表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)ホワイト
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセットSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット仕様標準形(無給油タイプ)付属品グリースパック
押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
CHV2シリーズ 逆止弁 CKDCHV2シリーズ 逆止弁CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
T-Uステージ 内嵌合蓋 エフピコT-Uステージ 内嵌合蓋エフピコ
19,980税込21,978
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
寿司
材質APET
T-しおり 嵌合蓋 エフピコT-しおり 嵌合蓋エフピコ
18,980税込20,878
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
プレフィルター(グラスファイバー AP25) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP25)Merck(メルクミリポア)
4,898税込5,388
1ケース(100枚)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)1200タンパク質吸着率(μg/cm2)110材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)5.8/cm2
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
T-優彩 嵌合蓋 エフピコT-優彩 嵌合蓋エフピコ
17,980税込19,778
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
T-美彩 嵌合蓋 エフピコT-美彩 嵌合蓋エフピコ
23,980税込26,378
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
関連キーワード
...
配管 25a特集