75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状基本レバー 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
1個
特価
88 税込97
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状 ボタン色黒・赤・白 耐電圧AC500V 1分間以上 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-25
エコ商品
入力信号DC±10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
エコ商品
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグNGK CMR7H 燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)4 排出ガス対策型3次規制適合 オイルタンク容量(mL)140 燃料タンク容量(cc)190
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1台
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
13日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3440種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1728種類の商品があります)

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
1台
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1360種類の商品があります)

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2752種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
エコ商品
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用 トラスコ品番401-8946 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 ワカバ 質量(g)158 長さ(m)25 基材ポリオレフィン 粘着剤無溶剤系 主な用途結束、識別用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/10mm)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、耐熱性
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

C85シリーズ取り付け具. C85シリーズ単動及び複動シリンダでの使用に最適 脚マウントはペアで付属 C85 は、非常にほこりの多い環境での使用に適しています
仕様内径サイズに合わせる = 20 mm, 25mm併用可能製品 = C85シリーズ単動 / 複動シリンダメーカーシリーズ = AP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = AP826ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.41 x 4.82 x 15mm長さ = 10.41mm奥行き = 4.82mm高さ = 15mmリード径 = 0.66 → 0.86mmAP826シリーズTO-220高出力抵抗器(25 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP826シリーズ無誘導性高出力T0-220抵抗器パック(25 W)です。 AP826シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷、モータ制御回路、モータ駆動回路. ヒートシンクのケース温度(熱グリース使用): 25 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP
エコ商品
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)8(Dia.)×10.2 直径(Φmm)8 高さ(mm)10.2 電圧(V)25dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
719 税込791
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEEFP1E471AP
エコ商品
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 電圧(V)25dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

関連キーワード