「25ap-084e」の検索結果

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
1枚ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
1枚
3,290 税込3,619
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途チェーンソー刃の交換に ゲージ長さ(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)400 質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-84E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55分充電(2本同時) チェーン形式25AP-84E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電圧(V)36(18×2) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個]) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4.8 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)400
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷


1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7 質量(kg)4.4 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
1枚
9,190 税込10,109
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
1セット(3本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー
付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 オイルタンク(L)0.21 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)38.4
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サムライレジェンドカービングバー 12R
エコ商品
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体のみ 質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4.8 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)400
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)3.9 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式ソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっと始動を簡単に。ゆっくり引いて、らくらく始動! E2235S-Sはリコイル方式に畜力式を採用。リコイルをゆっくり引くか、2、3回に小刻みに引いてもエンジン始動が可能なため、女性や年配者でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「スーパーソフトスタート」です。
使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255 乾燥質量(kg)4 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK BPM8Y 始動方式スーパーソフトスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.5 オイルタンク容量(L)0.19 排気量(cm3)35.2
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm スパークプラグNGK CMR7H
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使いやすい!オールマイティなプロソー。 新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中) 最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。 全モデルにリムスプロケット(R)を採用。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 スケルトン燃料タンク。 優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍! 質量(kg)4.5 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)38.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280 燃料タンク容量(L)0.42 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバー タイプ【チェン】25AP-84E タンク容量(L)【燃料タンク】0.28 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)3.7 オイルタンク(L)0.23 スパークプラグBPMR8Y 始動方式iスタート 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271 振動3軸合成値(m/s2)5 バー(cm)40 排気量(cm3)34.4
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷