カテゴリ

  • メカニカル部品(576)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 建築金物(93)
  • 制御機器(74)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 機構部品(62)
  • 防犯用品(33)
  • 切削工具(27)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 家電(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防災用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 作業工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 農業機械(8)
  • 清掃用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 塗料(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「25p030」の検索結果

関連キーワード
1,274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナス ポール Luminous(ルミナス)ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)
726税込799
1本
当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
漏電保護リレー 小形分離形 富士電機漏電保護リレー 小形分離形富士電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から91日以内出荷
フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
MX Series(MXQ25-30P) SMCMX Series(MXQ25-30P)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ25-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-30P~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667質量(kg)4.28寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mmTRUSCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659質量(kg)3.21寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mmTRUSCO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756質量(kg)3.27寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mmTRUSCO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764質量(kg)4.36寸法A(mm)25ホイール幅(mm)25
リアBOX Reembark K25-P 30L ブラック KIJIMA(キジマ)リアBOX Reembark K25-P 30L ブラックKIJIMA(キジマ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30PSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-30P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS25-30P)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-30PSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30
ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし)レノボ・ジャパン(Lenovo)
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
コントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、VGA色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式IPS
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-30PSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)30
クリアバインダーA4判/30穴25P/ブルー ナカバヤシクリアバインダーA4判/30穴25P/ブルーナカバヤシ
1,998税込2,198
1冊
5日以内出荷
30穴・2穴・3穴・5穴に対応したマルチホールシステムを採用。ページの差し替えが自在で便利です。
仕様リフィル:A4・30穴クリアポケット・25枚入・中紙あり、綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm品番替台紙:CBR-A20-N・A50-N質量(g)555寸法(縦×横)(mm)A4/315×265、背幅35材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ1.0mm収容数約100枚
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30川西水道機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
プルスタッド BT30-SLK12 JIS30P 25 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK12 JIS30P 25MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(621件のレビュー)
3,290税込3,619
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
プルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式自己吸着対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP 24.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P25i-30 63F4MAR1JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25Wクリア TAKEGAWA(武川)RP30 P15D25-3(TB8)6V25/25WクリアTAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
3日以内出荷
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア TAKEGAWA(武川)RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35WクリアTAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
プルスタッド BT30-SLK12 P30T-1 25 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK12 P30T-1 25MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-25H-30NM-P 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30-25H-30NM-P三木プーリ
67,817税込74,599
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)30色(スプリング)グリーン
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30H-25H-30NM-P 三木プーリトルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-30H-25H-30NM-P三木プーリ
67,817税込74,599
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)30色(スプリング)グリーン
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS切替方式本体切替ボタン保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度温度0~50℃対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18Gbps
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
関連キーワード
...