カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25p180」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナス ポール Luminous(ルミナス)ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)
1,891税込2,080
1本
当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
PFA熱収縮チューブ グンゼPFA熱収縮チューブグンゼ
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
LM レギュラーラックSHL1260SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1260SLドウシシャ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL9060SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL9060SLドウシシャ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1845SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1845SLドウシシャ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1245SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1245SLドウシシャ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1560SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1560SLドウシシャ
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1545SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1545SLドウシシャ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL7645SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL7645SLドウシシャ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL6045SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL6045SLドウシシャ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
LM レギュラーラックSHL1860SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1860SLドウシシャ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL9045SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL9045SLドウシシャ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180 TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×180TRUSCO
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1365質量(kg)2.64ホイール幅(mm)20
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON ERC-22B タイプノーブランド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON、A&D、島津製作所種別汎用適合【EPSON】M-180/181/182/183/185/190/191/192/195 【A&D】AD-8127-9P25P 【島津製作所】EP-70, EP-80、 EP-90、EP-100、 EP-110主な適合純正品番ERC-22B
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
NC5-SKC スリムチャック 日研工作所NC5-SKC スリムチャック日研工作所
55,980税込61,578
1本(1本)
翌々日出荷
ロータリチャック MRHQ2 SMCロータリチャック MRHQ2SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
MRHQ - ロータリチャック SMCMRHQ - ロータリチャックSMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17LシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
ネットワークレコーダー(48ch) R.O.Dネットワークレコーダー(48ch)R.O.D
1,600,000税込1,760,000
1台
6日以内出荷
標準構成はRAID5です。 最大48台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。 操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは最大36台までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。 VMobileを 使 っ て、iPhone/iPad/iPod touch対 応 機 器 か らVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大48台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大450Mbps付属品電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵質量(kg)約8.9(HDD含まず)容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100(内蔵電源)消費電力(W)約85(HDD1TBを8枚搭載した場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約298×185×235(突起物含まず)機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファンインターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×4、USB端子:前面×1(USB3.0×1)、背面×4(USB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用)HDDSATA:最大8台LEDHDD1~HDD8、LAN、USB、STATUS記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと)設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)映像出力【ローカルディスプレイ使用時】[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示[検索モード]日時指定検索[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存)RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成)
RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) RS PRORS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)RS PRO
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro フック / ループ研磨ディスクですRS Pro フック / ループ研磨ディスクは、直径 150 mm で、砥粒は 160 g の裏紙にプレミアム品質の酸化アルミで作られています。研磨ディスクは 180 のグリットを備え、汎用研磨用途に適しています。特長と利点 木材、金属、プラスチック、ガラス繊維での使用に最適 集塵用の 6 つの穴 常に互換性のあるバッキングパッドと併用する必要があります
仕様ディスク径 = 150mm厚さ = 1mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)グリットサイズ = P180パック数 = 25学年 = 180+最大安全速度 = 10000rpmアプリケーション = サンディングと仕上げディスクの形 = 丸型
RS PRO サンドペーパー RS PRORS PRO サンドペーパーRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro エメリーRS Pro エメリーロールには、 180 g の酸化アルミ製やグリットサイズの研磨材が使用されています。ロール長は 50 m 、ロール幅は 25 mm です。使いやすいディスペンサパッケージ入りで、使用時間を短縮して廃棄物のない用途に適しています。特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 フェノール樹脂接着用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています
仕様サンドペーパーの種類 = サンドペーパーロールグリットサイズ = P180長さ = 50m幅 = 25mm
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5287アズワン品番65-8091-38
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-180DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-180DCM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションなし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションなしホクセイ
19,980税込21,978
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)180仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなしホクセイ
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)180仕上ノンスリップ加工(ローレット)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションあり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションありホクセイ
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)180仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションあり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションありホクセイ
25,980税込28,578
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションあり仕上ノンスリップ加工(ローレット)
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなしホクセイ
29,980税込32,978
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)180仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションあり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションありホクセイ
32,980税込36,278
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)180仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03三木プーリ
140,800税込154,880
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38H 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38H三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5