124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
テープ長さ(m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(30枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

Sensata / Crydom2 o/p SSR25A rms 24-280Vac
RoHS
仕様最小負荷電流:0.15 A 、 最大負荷電流:25 A 、 取り付けタイプ:表面実装 、 最大負荷電圧:280 V 、 最大電圧制御:15 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:45.7 x 58.4 x 21.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (582種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 660 V rms最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 660V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCRシリーズ = PFV ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

UL 、 cUL 、 CSA VDE ( RAM1A 専用). 単相ソリッドステートバックパネル取り付けリレー、シリーズ RS1A 、 RAM1A 、 RM1A/B. ソリッドステートリレーシリーズは IP20 保護等級です 主電源電圧の存在を示す LED を内蔵 周波数: 45 → 65 Hz 電圧トランジェント保護機能を内蔵( RS1A を除く)
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = サイリスタ定格電圧範囲 = 24 → 265V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 33mm高さ = 33mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06mA rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO8シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V rms最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレーシリーズ = SO8ms寸法 = 58.5 x 45 x 30mm基準適合 = CE, VDE, EAC, cURus℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ) 出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流120%(連続)、150%(1min) 直線性±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性100ms (typ) 仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
種類ダストカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷


異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット 適合(RMモールサイズ)25M 寸法L(mm)70 寸法H(mm)50 寸法B(mm)52.2
1個
399 税込439
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー
セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1 質量(kg)0.56 種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当) 出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター) 最高温度(℃)動作可能:45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715 周波数60Hz~20kHz 構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーター S/N比80dB以上 充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A) 再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

25cm ダウンファイヤリング式パワードサブウーファー。L10cs底面に装着された25cm径ポリセルロース・ホワイトコーンウーファーは、強力な 250W RMS (500W ダイナミック) 出力の内蔵アンプによって駆動され、2チャンネル・オーディオシステムにプラスして、またマルチチャンネル再生やホームシアターシステムに至るまで、音楽や映像に深みとインパクトを与えます。ウォールナットのリアルウッド仕上げ、包括的な機能、優れたパフォーマンスを備えた L10cs は、あらゆる JBL ラウドスピーカーシステムを補完する優れた製品です。25cm ダウンファイアリング式ポリセルロースウーファー。強力な 250W RMS (500W Dynamic) 内蔵アンプ。ナチュラル・ウォールナットのリアルウッド仕上げ。連続可変調整が可能なクロスオーバーを、フェーズ、そしてゲインコントロール。自動オン/オフ機構
仕様エンクロージャ:ダウンファイリング型デュアル・リアバスレフ方式、キャビネット:サテンウォールナット突板仕上げ、クロスオーバー周波数:50Hz~150Hz(連続可変), -24dB/oct.、低域用ユニット:25cm径ポリセルロース・ホワイトコーン・ウーファー、内蔵アンプ出力:250W RMS/500W Dynamic、再生周波数特性:32Hz~150Hz (クロスオーバー周波数設定値)、操作機能:電源モード(オン/オートパワー)、出力レベル(MIN - MAX, 連続可変), クロスオーバー周波数(50Hz - 150Hz, 連続可変), 位相(NORMAL / REVERSE) 消費電力(W)0.5以下(standby)/335(max) 入力RCA×1 電源電圧(V)100, 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数2 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.5 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome) 質量(kg)3.35( スピーカー2基につき) 電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W 出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき) 周波数特性80Hz-22kHz 接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRS オーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

日本コネクト工業パワーデバイス用ソケット
RoHS
パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。 ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
温度範囲(℃)-55~+150 定格電流(A)DC30 (at 25℃) 接触抵抗(mΩ)20 max RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB) 耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃) 挿抜耐久(回)1000
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

【Positioning】 デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟 高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供 【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】 D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー HDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン 広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。 プレシジョンネットワーク 高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載 高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。 8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます 低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。 【Features】 好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承 1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2) 先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン 165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4) 主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク 高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用 十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー 伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル 【Specifications】 スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本) 形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式 周波数クロスオーバー: 1.6 kHz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む) 機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB) 周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz 入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル 音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m) インピーダンス(Ω)4
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

高音質モニタリングスピーカー M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。 没入感のあるサウンド M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。 柔軟な対応力 BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。 ユーザーカスタマイズ M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。 Pro Tools First M-Audio Edition付属 世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。 BX4の主な特長 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱 音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome) 質量(kg)4.46( スピーカー2基につき) 電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W 出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき) 周波数特性69Hz-22kHz 接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TS オーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

3.5インチ120W BLUETOOTHマルチメディア・モニタースピーカー。M-Audio モニタースピーカーBXシリーズにBluetooth機能を追加し、より利便性が向上した新機種BX3 BTが登場。ライブ配信、Podcast制作、音楽制作などに最適で、手軽にスタジオグレードのサウンドを手に入れることができます。Bluetooth®接続対応。M-Audio BX3 BT Bluetoothマルチメディア・モニタースピーカーはBluetooth®対応のメディアプレイヤーを、スタジオ・クオリティの優れたサウンドで再生可能です。また、コンパクトな設計によりどのようなデスクトップ環境にも対応します。クリアな音質を実現するデスクトップスピーカー。120Wのクリアなサウンドを実現したスタイリッシュなデザインの2Wayスピーカーを搭載。ブラックケブラー素材を採用した低域ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットと低音域のレスポンス向上のために採用されたリアポート・バスレフ方式により豊かで迫力のあるサウンドを実現します。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアで高品位なステレオイメージを提供します。音楽制作はもちろん、ゲーム、映画、リスニングなどにも最適なモニタースピーカーです。様々なデバイスに柔軟に対応。リアパネルには外部入力用にRCA端子、標準フォン(TRS)端子、ミニジャック(TS)端子を搭載。さらに、フロントパネルにはステレオミニジャックAUX入力端子とヘッドホン接続端子を搭載しています。ユーザーカスタマイズ。High&Low EQを搭載し、使用環境に合わせて好みのサウンドバランスに調整可能。また、ポジションスイッチ搭載によりスピーカーの右/左のポジションを指定できるので、ボリュームノブが付いているスピーカーを左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。MPC Beatsソフトウェア付属充実のサウンドコンテンツ。MPCハードウェアをベースにしたMac/PC用の音楽制作ソフトウェアMPC Beatsを付属。インストゥルメント・プラグイン、エフェクトプラグイン、オーディオおよびドラムサンプルを豊富に収録し、クリエイティブな音楽制作を実現します。BX3 BTの主な特長。Bluetooth®対応。ブラックケブラー素材を採用した3.5インチの低域ドライバーと1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載。最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供。好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載。低周波レスポンスを向上させるリアポート。ボリュームコントロールの付いている側のスピーカーポジションを左右お好みのポジジョンに設定できるL/Rアクティブスピーカー・ポジションスイッチ搭載。入力用RCA端子、標準フォン(TRS)端子、ステレオミニ(TRS)端子を搭載。スマートフォンやその他のオーディオ・ソース入力用ステレオミニAUX端子をフロントパネルに搭載。音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現。スピーカーペア接続用ミニケーブル、ステレオミニケーブル、ステレオミニ to RCAケーブル同梱
仕様HFドライバー:1” / 25.4mm; silk dome、LFドライバー:3.5” / 88.9mm、スピーカー接続ケーブル:ステレオミニ、ヘッドフォン出力:ステレオミニ x1 質量(kg)3.4(スピーカーペア) 出力(W)120 (total peak), 2×25 (RMS) 電源100-240 VAC, 50/60Hz, 85W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208( スピーカー1基につき) 周波数特性80Hz - 22kHz Bluetooth範囲:30.5 m オーディオ入力RCA ステレオ入力x1標準フォン端子x2ステレオミニAUX入力x1
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-1-LM - 無電源LED交流電圧モニタ. 村田制作所のデジタル電圧計は、単一部品風な、電源ライン測定用の低価格交流電圧計です。外付け部品や個別の電源を必要としません。ただ壁のコンセントに差し込むだけで、 85 → 264 V acの電圧を読み取ることができます。 半波整流(rms校正)方式を用いており、測定全領域での表示解像力は1Vacです。枠付きのケースに収められ、完全樹脂密封されていますから頑丈です。このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 低価格ですから工業用はもちろん、実験室やオフィス、フィールドサービス用に理想的です。サイズも小型ですから一般消費者向けの機器や計装機器など正確なライン電圧モニタが必要とされる用例にも最適です。. 9.4mm高さの大型青色LED表示器を搭載したデジタル交流電圧計 入力電圧範囲:85 → 264 V 半波整流、rms校正方式 接続は二箇所だけ 小型、35(W) x 22(H) x 25(D)m 米国式コンセントに直接差し込み可能 パネル取り付け用ねじ止め端子 完全樹脂密封で過酷な環境にも対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 29.9mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、 AC 電源システムの True-RMS 値を測定して表示するために使用する、セルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。測定されたユニットは、多くの DC-AC パワーインバータの三角、矩形、擬似正弦出力を含む AC 電源で歪みが発生します。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。このメータは、分解能が 0.1 V の AC 電圧を正確に表示します。リセット可能ヒューズを内蔵しているため、長期的な信頼性を確保しています。13 ビットの A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用しています。この電圧計は、頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められ、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。供給電圧範囲は 85 → 264 V ac です。特長と利点AC電源から直接給電するセルフパワー型 「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )丸形切抜きに設置できます 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ 別売でノックアウトパンチ及び工具あり アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 UL認定 cUL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

4.5インチ120W BLUETOOTHマルチメディア・モニタースピーカー。M-Audio モニタースピーカーBXシリーズにBluetooth機能を追加し、より利便性が向上した新機種BX4 BTが登場。ライブ配信、Podcast制作、音楽制作などに最適で、手軽にスタジオグレードのサウンドを手に入れることができます。Bluetooth®接続対応。M-Audio BX4 BT Bluetoothマルチメディア・モニタースピーカーはBluetooth®対応のメディアプレイヤーを、スタジオ・クオリティの優れたサウンドで再生可能です。また、コンパクトな設計によりどのようなデスクトップ環境にも対応します。クリアな音質を実現するデスクトップスピーカー。120Wのクリアなサウンドを実現したスタイリッシュなデザインの2Wayスピーカーを搭載。ブラックケブラー素材を採用した低域ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットと低音域のレスポンス向上のために採用されたリアポート・バスレフ方式により豊かで迫力のあるサウンドを実現します。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアで高品位なステレオイメージを提供します。音楽制作はもちろん、ゲーム、映画、リスニングなどにも最適なモニタースピーカーです。様々なデバイスに柔軟に対応。リアパネルには外部入力用にRCA端子、標準フォン(TRS)端子、ミニジャック(TS)端子を搭載。さらに、フロントパネルにはステレオミニジャックAUX入力端子とヘッドホン接続端子を搭載しています。ユーザーカスタマイズ。High&Low EQを搭載し、使用環境に合わせて好みのサウンドバランスに調整可能。また、ポジションスイッチ搭載によりスピーカーの右/左のポジションを指定できるので、ボリュームノブが付いているスピーカーを左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。MPC Beatsソフトウェア付属充実のサウンドコンテンツ。MPCハードウェアをベースにしたMac/PC用の音楽制作ソフトウェアMPC Beatsを付属。インストゥルメント・プラグイン、エフェクトプラグイン、オーディオおよびドラムサンプルを豊富に収録し、クリエイティブな音楽制作を実現します。BX4 BTの主な特長。Bluetooth®対応。ブラックケブラー素材を採用した4.5インチの低域ドライバーと1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載。最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供。好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載。低周波レスポンスを向上させるリアポート。ボリュームコントロールの付いている側のスピーカーポジションを左右お好みのポジジョンに設定できるL/Rアクティブスピーカー・ポジションスイッチ搭載。入力用RCA端子、標準フォン(TRS)端子、ステレオミニ(TRS)端子を搭載。スマートフォンやその他のオーディオ・ソース入力用ステレオミニAUX端子をフロントパネルに搭載。音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現。スピーカーペア接続用ミニケーブル、ステレオミニケーブル、ステレオミニ to RCAケーブル同梱
仕様HFドライバー:1” / 25.4mm; silk dome、LFドライバー:4.5” / 114.3 、スピーカー接続ケーブル:ステレオミニ、ヘッドフォン出力:ステレオミニ x1 質量(kg)4.5(スピーカーペア) 出力(W)120 (total peak), 2×25 (RMS) 電源100-240 VAC, 50/60Hz, 85W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225( スピーカー1基につき) 周波数特性69Hz - 22kHz Bluetooth範囲:30.5 m オーディオ入力RCA ステレオ入力x1標準フォン端子x2ステレオミニAUX入力x1
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

JBL L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム。JBL L42ms Music Systemは、1つのキャビネットにステレオ2ch分のJBLスピーカーを搭載した、今日のエンターテインメント・ライフスタイルに合わせてデザインされたサウンドシステムです。象徴的なJBL Quadrexグリルにカバーされた、音声を広く分散させるために角度が付けられたフロントバッフルには、4インチ(100mm)径のピュアパルプコーン・ウーファーと、広くて均一な音場を作り出すウェーブガイドを装備した0.75インチ(19mm)径アルミニウムドームツイーターが左右に一対水平レイアウトで 搭載されています。L42msの外装には、姉妹機であるL75msから受け継がれたスタイリッシュなQuadrex曲面グリル、テーパーサイドエッジと、クラシックなJBLリアルウッド突き板仕上げのナチュラルウォールナット仕上げが施されています。
仕様●クロスオーバー周波数:5kHz(DSPデジタルチャンネルデバイダー)●サウンドコントロール:スピーカー設置場所の境界補正、切り替え可能なサウンドフィールド・エキスパンダー(SFX)●サブウーファー出力:オートセンシング / 80Hz HPフィルター自動適用●ワイヤレス入力:WiFiストリーミング、Bluetooth 4.2●高域:ウェーブガイド付き20mmデュアル・アルミドームツイーター●最大音圧レベル:102dB@1m●低域(mm):100デュアル・ピュアパルプ・コーンウーファー 付属品L42ms インテグレーテッド・ミュージックシステム x1、スピーカーグリル x1、リモコン x1、安全シート x1、AC電源コード (本数、形状は国によって異なります) タイプコンパクト・インテグレーテッド・ミュージックシステム 出力(W)アンプ:総合出力200 RMS, Class D 4chアンプ、ウーファー 75 × 2 RMS / ツイーター25 × 2 RMS ステレオ構成 周波数特性55Hz~25kHz(-6dB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷