カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 農業機械(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25t64」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40ステンインナージョイント 岡田装飾金物

    D40ステンインナージョイント

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスライン 左勝手 突っ切りチップ カーメックス

    スイスライン 左勝手 突っ切りチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • スイスライン 右勝手 突っ切りチップ カーメックス

    スイスライン 右勝手 突っ切りチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)

    バイメタルホルソーセット

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
  • ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)

    ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
    セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
  • 33PCS ビットフルセット JTC

    33PCS ビットフルセット

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
  • PPカバー 10cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 10cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機
  • トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    21,980税込24,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    21,980税込24,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(W-3T)

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    21,980税込24,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    21,980税込24,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス わんこフック シルバー ひめじや

    ステンレス わんこフック シルバー

    ひめじや
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    L1=100mm L2=81mm W1=43mm W2=30mm H=64mm D=25mm d=6.0mm t=5mm。取付ネジ穴径=6.0mm。カラー=シルバー(ステンレス地)。使用荷重 80kg
    用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)100×30×64本体質量(g)170
  • ステンレス わんこフック ブロンズ ひめじや

    ステンレス わんこフック ブロンズ

    ひめじや
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    L1=100mm L2=81mm W1=43mm W2=30mm H=64mm D=25mm d=6.0mm t=5mm。取付ネジ穴径=6.0mm。カラー=ブロンズ風。ステレンスにブロンズ塗装。使用荷重 80kg
    用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)100×30×64本体質量(g)170
  • ステンレス わんこフック ブラック ひめじや

    ステンレス わんこフック ブラック

    ひめじや
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    L1=100mm L2=81mm W1=43mm W2=30mm H=64mm D=25mm d=6.0mm t=5mm。取付ネジ穴径=6.0mm。カラー=ブラック。ステレンスに塗装。使用荷重 80kg
    用途動物の飼育・管理に。本体寸法(mm)100×30×64本体質量(g)170
  • スパインクリップホルダー Garmin汎用 1インチボール ラムマウント

    スパインクリップホルダー Garmin汎用 1インチボール

    ラムマウント
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Garmin/ガーミン】 AlphaR 100 ApproachR G3 ApproachR G5 AstroR 320 AstroR 430 AstroR 900 DakotaR 10 DakotaR 20 eTrexR 10 eTrexR 20 eTrexR 20x eTrexR 22x eTrexR 30 eTrexR 30x eTrexR 32x eTrexR Touch 25 eTrexR Touch 35 eTrexR Touch 35t GPSMAPR 62 GPSMAPR 62s GPSMAPR 62sc GPSMAPR 62st GPSMAPR 62stc GPSMAPR 64 GPSMAPR 64s GPSMAPR 64sc GPSMAPR 65s GPSMAPR 66i GPSMAPR 66s GPSMAPR 66st GPSMAPR 79s GPSMAPR 79sc GPSMAPR 86シリーズ inReach ExplorerR+ inReachR Mini inReach SER OregonR 200 OregonR 300 OregonR 400c OregonR 400i OregonR 400t OregonR 450 OregonR 450t OregonR 550 OregonR 550t OregonR 600 OregonR 600t OregonR 650 OregonR 650t OregonR 700 OregonR 750 OregonR 750t RinoR 610 RinoR 650 RinoR 650t RinoR 655t RinoR 700 RinoR 750 RinoR 755t Sport PRO
    仕様ナビ/GPSマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
  • クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS

    クイック・T-ハンドルアダプター

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    角L-レンチを差し込むだけで、すぐにT-ハンドルに変身。工具不要で数秒で完了。T型形状でより力を入れやすく、仮締めから本締めからまで対応。繰り返しの締め付け作業に最適。人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。長時間の作業でも手が疲れにくい形状です。ハンドルの重さを利用して早回しが可能。短手を差し込めばドライバーのようにも使えます
    用途六角穴付ボルトの締結作業に長さ(mm)33幅(mm)145高さ(mm)40質量(g)95適合規格ミリ・インチ・トルクス共用適合サイズ【ミリ】3、4、5、6、7、8、9、10mm、【インチ】1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ、【トルク】T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55RoHS指令(10物質対応)対応
  • A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
    参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
  • デジタルテスター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デジタルテスター

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト デジタルテスター
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoMS650RCY-3 RC装置部品_No.9、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.64、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.25、SSA-V1000 送風機レバー部品_No.9、SSA-F611 ファン切換レバー部品_No.8、MS510RC-6M ホースガイド部品_No.64、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.42、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.64、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS550DR4 ホースガイド部品_No.56、SSA-S611VT ファン切換レバー部品_No.8、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.45、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.8、SSA-α602M ステアリング部品_No.17、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.25など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P3図解NoMS058-20 希望付属品部品_No.64、MS058T-25 希望付属品部品_No.64、MK058-25 希望付属品部品_No.64、SD058T-25 希望付属品部品 Oリング_No.64、MK058T-25 希望付属品部品_No.64、MS058-25 希望付属品部品_No.64、SD058T-20 希望付属品部品 Oリング_No.64、SD058-25 希望付属品部品 Oリング_No.64、MK058T-20 希望付属品部品_No.64、MK058-20 希望付属品部品_No.64、SD058-20 希望付属品部品 Oリング_No.64、MS058T-20 希望付属品部品_No.64
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoSD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.64、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ボルト_No.64、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.71、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.91、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.64、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.64、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 ボルト_No.91、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.64、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.64、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ボルト_No.64、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.91、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.64、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.79、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.91、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト_No.64、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.64
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ図解NoMK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.31、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.31、FC420V スタータ部品_No.21、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.41、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・シフト)部品_No.37、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.43、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 バネザガネ_No.31、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 バネザガネ_No.17、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.64など
  • ホイールサブASSY BIGM(丸山製作所)

    ホイールサブASSY

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    規格58~61フクム図解NoMS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.57、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ホイールサブASSY_No.57、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.57、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ホイールサブASSY_No.57、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.68、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.57、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.64、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.57、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.57、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ホイールサブASSY_No.57、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.57、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoOS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.41、MD3021-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.52、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、SD058T-25 本体部品 ナット_No.23、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.55、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.66、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.70など
  • G1111シャンク工具 端面溝入れ加工 ワルター

    G1111シャンク工具 端面溝入れ加工

    ワルター
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷から35日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
    品種コールドケースランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から37日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    759,800税込835,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):8.99(正味):7.34消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):3500対応ホットスワップ相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sボタン仕様電源、リセット、USBコピー
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    619,800税込681,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC質量(kg)(総):7.93(正味):6.36消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):2500対応ホットスワップメモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0~40(32°F~104°F)使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
  • ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル

    ガイド用ジャバラ Nシリーズ

    ナベル
    15,980税込17,578
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷