カテゴリ

  • 農業機械(1,266)
  • 制御機器(266)
  • 機構部品(225)
  • ねじ・ボルト・釘(160)
  • メカニカル部品(146)
  • 切削工具(103)
  • 自動車純正部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 電気材料(30)
  • バイク部品(25)
  • トラック純正部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 物流用品(18)
  • カー用品(17)
  • 測定用品(16)
  • バイク純正部品(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 家電(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電動工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)

「26 1.25」の検索結果

2,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ HUTチューブ スタンダード 26x1-1.25 48米 Hutchinsonチューブ HUTチューブ スタンダード 26x1-1.25 48米Hutchinson
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 ?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
長さ(mm)バルブ:48サイズ26×1.00-1.25バルブ米式
チューブ HUTチューブ スタンダード 26x1.00-1.25 48仏 Hutchinsonチューブ HUTチューブ スタンダード 26x1.00-1.25 48仏Hutchinson
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 ?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
長さ(mm)バルブ:48サイズ26×1.00-1.25バルブ仏式
RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコムRoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップエレコム
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途外径多機能小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)。仕様オフセットゼロ全長(mm)120高さ(mm)刃先:16クランプクランプオンシャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16FIG1頭部LH(mm)26
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け風量備考普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
B型バーベルセット 淡野製作所B型バーベルセット淡野製作所
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
プレートカバーがつきます(但し1.25kg2.5kgのプレートはカバー無し)。プレートカバ一付(但し1.25kg2.5kgのプレートはカバー無し)。
ロックボルト MCG-37226 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37226McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)51.7キー数2首下長(mm)27.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
インストレーションキット MCG-67226 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-67226BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / <シース>【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53素線径(mm)0.180(±0.008)絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05導体抵抗(Ω/km)(20℃)16RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)【シース】11.3(±0.36)素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5ケーブルサイズ(mm2)1絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ステンレス 粘性粉末用定量サンプラーセット マクセルステンレス 粘性粉末用定量サンプラーセットマクセル
239,800税込263,780
1本
18日以内出荷
粘性のある少量の粉末を採取するサンプラーと採取セルのセットです。正確な量の採取に適しています。採取セルが4つ(0.25ml、0.5ml、0.75ml、1.02ml)と専用ケースが付属します。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】セルが閉じた状態で粉末にサンプラーを挿入します。採取したい深さまで到達したら、ハンドルを下に押し下げて180度回転させ、セルを開きます。サンプラーを少し上に持ち上げ、粉末を採取します。ハンドルをまた180度回転させ、セルを閉じます。サンプラーを持ち上げて取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1080質量(g)660本体径(mm)26直径(mm)採取セル:26
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
スタッドボルト ATHENA(アテナ)スタッドボルトATHENA(アテナ)
1,498税込1,648
1本
62日以内出荷
ホイールスペーサー用補修部品
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
42,980税込47,278
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
テーブル 三脚用 サンワダイレクトテーブル 三脚用サンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。
仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm付属品付け替えパッド質量(g)約170保証期間初期不良のみ耐荷重(g)250取扱説明書日本語取扱説明書あり
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)サイズ(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
調整プラパート ハイロジック調整プラパートハイロジック
1,898税込2,088
1パック(4個)
3日以内出荷
家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
材質鉄、樹脂透明ブルータイプボルトタイプピッチ(mm)1.25ねじ径M8
ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個 DELTAミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個DELTA
12,980税込14,278
1セット(490個)
5日以内出荷
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、No.49:1.70x0.80mm
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
239,800税込263,780
1台
10日以内出荷
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200
雅 オリジナル ジュエル シフトノブ 200mm 雅雅 オリジナル ジュエル シフトノブ 200mm
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
オリジナルのジュエルシフトノブサイズ展開:2サイズ カラー展開:9色対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.26※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
雅 オリジナル ジュエル シフトノブ 150mm 雅雅 オリジナル ジュエル シフトノブ 150mm
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
オリジナルのジュエルシフトノブサイズ展開:2サイズ カラー展開:9色対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.26※は付属の変換アダプター使用。
用途ご自身の車種の対応ネジ山ピッチをご確認後、ご購入下さい。
ラックバッグ GATOR CaseラックバッグGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
軽量性と堅牢な保護を両両立。GATOR Cases GRB-4U ラックバッグは、4Uサイズのラックマウント機材をスマートかつ安全に運搬するための、プロフェッショナルなソフトラックケースです。内部には9mm厚の合板キャビネットが組み込まれ、その周囲をパッド入りの600デニールナイロンで覆うことで、軽量ながらも優れた耐久性と衝撃吸収性を提供します。フロントとリアのジッパー式フラップは機材へのアクセスを容易にし、接続作業もスムーズ。豊富な外部ポケットにはケーブルやアクセサリーを整理して収納でき、ヘビーデューティーショルダーストラップとパッド入りキャリーハンドルで、移動の多い現場でも快適に機材を持ち運べます。軽量かつ堅牢な9mm厚合板キャビネットを、パッド入り600デニールナイロンで覆った構造。4Uユニットサイズのラックマウント機器に対応。フロントとリアにジッパー式フラップを備え、機材への迅速なアクセスと接続を可能にします。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な大きな外部アクセサリーポケットを装備。持ち運びをサポートするヘビーデューティーショルダーストラップと2つのパッド入りキャリーハンドルを装備。内部にはスレッド付きラックレールがあり、ラックマウント機器をしっかりと固定。ツアーや頻繁な移動を伴う使用に耐えうる設計。ラックマウント用ネジが付属しています。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: ラックバッグ、ソフトラックケース、オーディオラック型番: GRB-4Uラックユニット数: 4U素材: 9mm合板 (内部構造)、600デニールナイロン (外装)、フォーム (パッド)外寸:長さ: 16.5インチ (約41.91 cm)幅: 21.25インチ (約53.98 cm)高さ: 9.75インチ (約24.77 cm)内寸:長さ: 14.0インチ (約35.56 cm) (ラックレール間奥行き)幅: 19.0インチ (約48.26 cm)高さ: 7.0インチ (約17.78 cm)重量: 13.0ポンド (約5.9 kg)カラー: ブラックJANコード: 0716408503479
エレキギター用ハードケース GATOR Caseエレキギター用ハードケースGATOR Case
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
Gibson SGタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-SGは、Gibson SGなどのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。SG特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson SGなどダブルカッタウェイエレキギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for Solid-Body Electrics such as Gibson SG(R)・型番:GC-SG・メーカー:Gator Cases・用途:SGタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:Gibson SGなど類似スタイルのソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 434 mm, ボディ下部幅: 343 mm, ボディ厚: 71 mm)・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 434 mm (17.09 インチ), ボディ下部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ中部幅: 249 mm (9.80 インチ), ボディ上部幅: 286 mm (11.25 インチ), ボディ厚: 71 mm (2.80 インチ)・外寸:1087 x 419 x 160 mm (42.80 x 16.50 x 6.30 インチ)・重量:3.95 kg (8.70 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501581
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
319税込351
1個
翌日出荷から9日以内出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
Cat 6A RJ-45コネクター ATENCat 6A RJ-45コネクターATEN
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能10G超の転送速度をサポートFCC Part 68規格準拠Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25動作温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000Vグリーンマーク認定
機材バッグ GATOR Case機材バッグGATOR Case
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
一回り大きいミキサーや機材もしっかり収納・保護。Gator Cases G-MIXERBAG-2118は、21インチ×18インチクラスのミキサーや、より大きな音響機器、機材の運搬・収納に適したパッド入りナイロンギグバッグです。耐久性に優れたナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、大切な機材を衝撃や傷からしっかりと保護します。外部にはケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納・整理できるポケットとコード管理機能を装備。取り外し可能なショルダーストラップと頑丈なハンドルで、比較的大きめの機材でも安全かつ快適に持ち運べます。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、プロの現場での使用にも対応できる保護性能と機能性を備えています。・21インチ×18インチクラスのミキサーや機材に対応したサイズ・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドによる高い保護性能・機材に優しいトリコット生地の内装・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載・取り外し可能なショルダーストラップと強化されたハンドル・底部にはラバーフィートを装備し、耐久性を向上・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)・型番:G-MIXERBAG-2118・メーカー:Gator Cases・用途:ミキサー、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)・内寸:546 x 457 x 178 mm (21.5 x 18.0 x 7.0 インチ) ・外寸:671 x 671 x 178 mm (26.4 x 26.4 x 7.0 インチ) ・重量:1.9 kg (4.25 lbs) ・カラー:ブラック・JANコード:0716408537016
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら