カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(148)
  • 機構部品(128)
  • 切削工具(93)
  • 自転車部品(42)
  • 物流用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 作業工具(21)
  • バイク部品(17)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(8)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「26 1.75」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(838件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(312件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ブラック
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)ATBタイヤ 26X1.95 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/Eブラック
PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/E Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)H/EPanaracer(パナレーサー)(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイプH/E仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール黒トレッドパターンミックスサイピングケーシング全黒ビード径559
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(4個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)エコアジャスターLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)ダークグレー(本体・底部)材質(底部)ABS樹脂
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
612税込673
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
MTB用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)MTB用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1箱(5セット)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(3個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
757税込833
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪軸用WR形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(7本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下ステンレス落込取手プレート付ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
...