「26 1.75 タイヤ」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 ノンパンク仕様(後輪のみ) 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等変速機内装3段シフト照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約5.0時間制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)車体質量(kg)約33.5タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE適応身長(cm)136以上走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590施錠前輪錠
防災サイクル ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,610×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75 HE充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)21防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)16周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
天然ゴム背抜き手袋 MagneX319 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 MagneX319トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
439税込483
1双
当日出荷
ナノフィニッシュにより、DRY・WET両面で高いグリップ力を発揮します。15ゲージとナノフィニッシュ天然ゴムコーティングの組合せにより、着けた瞬間にわかる柔らかさと抜群のフィット感があります。裏段編み加工を施した内面構造で、手袋内部での手のズレを軽減します。表面の凹み微細化により目詰まりが起こりにくく、グリップ感の低下を抑制します。原手部分には再生ナイロンを採用し、サステナブルな製品となっています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物(VOC)含有率1%未満の環境に配慮した製法です。サニタイズ抗菌防臭加工を施しており、汗のイヤなニオイを抑制します。
用途運送、倉庫作業に。土木建築作業に。農作業、園芸作業などに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、裏段編み加工材質【編手】ナイロン、綿、ポリウレタン【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)1.3ブルーゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.75MB)
防災サイクル 26型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク折り畳みシティサイクル Bambino -TC【簡易組立品】 東部防災サイクル 26型 6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク折り畳みシティサイクル Bambino -TC【簡易組立品】東部
62,980税込69,278
1台
11日以内出荷
パンクしない26型外装6段変速・LEDオートライト付折りたたみシティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に快適な装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等レッドサイズ26型タイプ荷台:クラス27リアパイプキャリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約175×57×107.5ライト種類前照灯:LEDオートライト折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約980×450×960後輪リング錠変速機タイプシマノグリップシフト外装6段総質量(kg)約22.5
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)IRC
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル  【完成組立品】 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】東部
57,980税込63,778
1台
11日以内出荷
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリアなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が充実したオールインワンモデル。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等サイズ26型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×570×1090後輪リング錠
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA協和
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
形状パイプ式
ステップクルーズ e 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ステップクルーズ e 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
157,990税込173,789
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式全幅(mm)590モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブランプフロント:プチトリオバッテリーランプバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロックラクラクスタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤタイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低144~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)765~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62変速段数3総質量(kg)27.4
防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ 東部防災サイクル 26型6段変速・LEDオートライト付 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 ZY-266V-HDR-TCシリーズ東部
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
パンクしにくい26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクルです。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)等お買い物や通勤通学用に嬉しい装備が充実したオールインワンモデルに、さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災サイクル仕様です。
仕様●サイズ:約D178×W57×H109cm●重量:約19kg●タイヤ:26×1.75+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:シマノグリップシフト外装6段変速●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDオートライト●荷台:クラス27リアキャリア●ブレーキ:前/キャリパーブレーキ、後ろ/ローラーブレーキ●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。●※荷姿サイズ・重量は目安となります。
実験用軽量作業台/高さ調整_キャスター付き_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_キャスター付き_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
実験台に最適な高耐薬品天板仕様。使いやすい高さで作業!移動もらくらく!高さ調整・移動式の軽量作業台、基本タイプです。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。座り作業台/立ち作業台どちら用にも使用できる高さ調節範囲:高さ685mm~高さ985mm。25mmピッチで高さ調整可能です。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。4輪自在のキャスター付で小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。高さ(mm)685~985材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75色(天板)ブラックキャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
BRILLO (ブリロ) IRCBRILLO (ブリロ)IRC
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ27.5/29インチが新登場サイド部分も耐久性に優れる
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
METRO (メトロ) IRCMETRO (メトロ)IRC
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
街乗りに最適なタイヤパターンを採用したモデル。
黒/黒タイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N CST×ミリオン自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040NCST×ミリオン
2,188税込2,407
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
チューブ サギサカ(SAGISAKA)チューブサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自転車用スタンダードチューブ。
仕様バラブラックバルブ形式英式
チューブ  ヘッター付 ミリオン(共和)チューブ ヘッター付ミリオン(共和)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
自転車用スタンダードチューブ。
ブラック
スタンダードチューブ英式 アサヒサイクルスタンダードチューブ英式アサヒサイクル
899税込989
1個
4日以内出荷
ブラックバルブ形式英式
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR046 オフロードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り東部(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。
用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など
自転車チューブ H/E  袋入り 英式48mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 英式48mmCST(チェンシンタイヤ)
999税込1,099
1本
5日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。ロングバルブ仕様
サイズ26×1.75/2.125タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式 48mm
自転車チューブ H/E  袋入り 米式40mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 米式40mmCST(チェンシンタイヤ)
939税込1,033
1本
9日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×1.75/2.125タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式米式 40mm
自転車チューブ H/E  袋入り 仏式48mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 仏式48mmCST(チェンシンタイヤ)
999税込1,099
1本
9日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×1.75/2.125タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式仏式 48mm
自転車チューブ H/E  袋入り 英式48mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 英式48mmCST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
8日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。ロングバルブ仕様
サイズ26×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式英式 48mm
自転車チューブ H/E  袋入り 米式40mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 米式40mmCST(チェンシンタイヤ)
939税込1,033
1本
8日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式米式 40mm
自転車チューブ H/E  袋入り 仏式48mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 仏式48mmCST(チェンシンタイヤ)
939税込1,033
1本
8日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ26×1.50/1.75タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式仏式 48mm
肉厚チューブ 1.2mm SHINKO(シンコータイヤ)肉厚チューブ 1.2mmSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック
袋入チューブ 仏式 ミリオン(共和)袋入チューブ 仏式ミリオン(共和)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
用途スタンダードチューブブラック
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブラック
CSTチューブ ミリオン(共和)CSTチューブミリオン(共和)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブラック
ファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段 CAPTAIN STAGファルシオン 折りたたみ26ATB外装18段CAPTAIN STAG
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
折りたたみ式26インチATB。急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。泥ハネ予防に前後フェンダーを装備
仕様SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ付属品組立簡易工具付寸法(cm)176×60×102(収納時101×60×103)
DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ)DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
タイヤセット HARAX(ハラックス)タイヤセットHARAX(ハラックス)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)HARAX(ハラックス)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製収穫台車HARAX(ハラックス)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)840~1040荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤ幅(mm)1150~1750
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら