こんなお得な商品も!
チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。
色ブラック
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
材質ばね用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)-30~80未満
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質SKH51
先端角度118
ねじれ角(°)30
高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途
材質コバルトハイス
先端角度130
ねじれ角(°)33
シンニングXシンニング
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HBTX800:268.2mm。・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
色ブラック
サイズ26×1.50
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HBTX800:268.2mm。・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
色シルバー
サイズ26×1.50
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT。・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm。シマノ。・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm。・HBTX800 265.9mm。・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm。ナカノ。・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm。・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
色ブラック
サイズ26×1.50
バルブ形式米式
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途サイズ:26x1.5~1.75。ETRTO:559x19。重量:520g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。KT。・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm。シマノ。・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm。・HBTX800 265.9mm。・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm。ナカノ。・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm。・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
色シルバー
サイズ26×1.50
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工
材質K-10
タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
関連キーワード