カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「27×39×10.5」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
ダストシール KIJIMA(キジマ)ダストシールKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490GAA305ホンダ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490KC5305
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Z/KZフロントフォークオイルシールセット PMCZ/KZフロントフォークオイルシールセットPMC(5件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
リング オイルシールストッパー 51447KA4711 ホンダリング オイルシールストッパー 51447KA4711ホンダ(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番51447-KA4-711主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
リング オイルシールストッパー 51447KL4951 ホンダリング オイルシールストッパー 51447KL4951ホンダ(6件のレビュー)
209税込230
1個
欠品中
主な適合純正品番51447-KL4-951
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダストシール フロントフォーク 51503165003 ホンダダストシール フロントフォーク 51503165003ホンダ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番51503-165-003
リング オイルシールストッパ 51156-49440 スズキリング オイルシールストッパ 51156-49440スズキ(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
Z/KZ36Φ用フォークシールストッパーセット PMCZ/KZ36Φ用フォークシールストッパーセットPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
フロントフォークシールを交換する際に必要な、抜け防止用ワッシャーと、C型クリップをセットにしました。1台分各2個セットでのデリバリー。
リング オイルシールストッパ 51156-40301 スズキリング オイルシールストッパ 51156-40301スズキ(4件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
屋根違い三社 つむぎ 雲板付神棚板引出付セット 神棚の里屋根違い三社 つむぎ 雲板付神棚板引出付セット神棚の里
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
人気の神棚・神具と、便利な引き出し&雲板がついた神棚板のセット
用途人気の屋根違い三社「つむぎ」の神具付きと、引き出しが付いた国産神棚板のセットです。雲板もセットでついているため、別売りの神棚用しめ縄や神前幕を後付けすることができます。神棚板、雲板は組み立てが必要になることと、引き出しは出しすぎると外れる可能性がありますのでご注意ください。材質桧、陶器他外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:49.5×20×39 /中央内寸:10.5×5.5×32/ 左右内寸:10.5×4×27、神棚板:61.5×31.5×60(引き出し抜き)
フォークシールストッパー PMCフォークシールストッパーPMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
フロントフォークシールの抜け防止用のストッパーリング。防錆性に優れるステンレス製。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR
フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ27アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.009通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]適合情報:ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ27 [27x39x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:39内径:27フォーク径:Φ27mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KH125/AR80材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ27 [27×39×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:27外径(mm)39内径(mm)27
フランネルペタシャムリボン/ソフトストレッチ/9ミリ S.I.C.(SHINDO)フランネルペタシャムリボン/ソフトストレッチ/9ミリS.I.C.(SHINDO)
3,898税込4,288
1反(30m)
15日以内出荷
表面に起毛感のあるリボンです。弱ストレッチのため、生地のカーブに沿いやすいです。表面に畝があり、両端が細かい山型(波状)になっているペタシャムリボンです。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)