1,488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途修理交換用 幅(mm)27.2 長さ(mm)300 材質アルミ
1個
929 税込1,022
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,499 税込3,849
3日以内出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-20A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)27.2 ねじ穴(Φmm)6
1個
175 税込193
翌日出荷

適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200 取付径(Φmm)23.5~27.2
1個
239 税込263
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-115 高さ(mm)27.2 ばね定数(N/mm)0.093 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)3.78 初張力(N)0.735 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)59.8
1個
685 税込754
翌日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.70mm外径 = 4mmワイヤー直径 = 0.36mm初期荷重 = 3.55Nスプリングレート = 0.048N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,250 税込2,475
5日以内出荷

ピアノ線 引張バネ
仕様材質 = スチール自由高さ = 27.2mm最大延長長さ = 95.7mm外径 = 4mm線径 = 0.36mm初張力 = 4.26Nばね定数 = 0.06N/mm
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:14.8 x 5.4 x 27.2mm●コード番号:184-2193 アズワン品番65-7394-73
1袋(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

用途 ロック可能なクランプストラップが付いたケーブルホルダは、角や端に沿ってケーブルループを取り付けるのに最適です。ラボ環境やテスト環境、ケーブルループの個々の組み立てにぴったりです。取り付けが簡単、工具不要、再利用可能
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:14.8mm●幅:5.4 mm●深さ:27.2mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃ アズワン品番65-7395-03
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
299,800 税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
1巻
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
77,980 税込85,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
76,980 税込84,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
89,980 税込98,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
62,980 税込69,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
209,800 税込230,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
1巻
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途サイズ:Φ27.2×300mm。カラー:シルバー。材質:アルミ 寸法(mm)27.2×300 アルミ
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
139,000 税込152,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
119,000 税込130,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

林電工被覆熱電対
エコ商品
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 30mm高さ = 30mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LXZ寿命 = 8000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LXZ許容差(マイナス) = -20%LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケースです。高光沢の鏡面仕上げが、高い品質と現代的でスタイリッシュなデザインを際立たせます。人間工学に基づいた設計は、ぴったりと手に収まるフィット感と優れた操作性を提供します。OC□-□□□-WT(トラフィックホワイト色)の機種は、UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。OC□-□□□-BT(ブラック色)の機種は、赤外線透過性のあるUL94HB適合PMMA材を使用しています。別売の電池金具セット(OCO-UM□-2)を使用する事により、乾電池が使用できます。使用用途は、ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等。医療機関や一般家庭、産業など多種多様な環境で使用できます。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

grunge(グランジ)ポストカラー
27.2mmポストを31.6mmフレームに使用できる。
種別31.6-27.2mm 長さ(mm)90 ブラック 質量(g)39
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

grunge(グランジ)ポストカラー
27.2mmポストを30.9mmフレームに使用できる。
種別30.9-27.2mm 長さ(mm)90 ブラック 質量(g)39
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.3mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷