カテゴリ

  • 厨房用品(395)
  • メカニカル部品(186)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • 卓上消耗品(84)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 機構部品(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 作業工具(31)
  • 保管用品(28)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 清掃用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 医療(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(4)
  • 日用品(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270φ」の検索結果

1,124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帆布ツールバケツ 大中産業

    帆布ツールバケツ

    大中産業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ナイロンベルトなので腐食しない 底は縫い目が表に出ず、ほつれ防止!
    用途溶接、熱、火関連業 、電設・建設業 、塗装業。材質帆布・ナイロン高さ(mm)330深さ(mm)330フック有効径(mm)Φ50
  • Φ270x300mm 電工バケツ エスコ

    Φ270x300mm 電工バケツ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
    エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
  • マシニングセンター用ガンドリル ボーテック

    マシニングセンター用ガンドリル

    ボーテック
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス万能ザル(SUS304製) コクゴ

    ステンレス万能ザル(SUS304製)

    コクゴ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • ポール用附属品 日本ネットワークサポート

    ポール用附属品

    日本ネットワークサポート
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付) エスコ

    Φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)

    エスコ
    7,160税込7,876
    1個
    翌日出荷
    付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ME-21材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)370タイプ底補強
  • ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ10mm(10個1セット) 日本ケミコン

    ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ10mm(10個1セット)

    日本ケミコン
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    定格電力(W)パルス:0.4最高使用回路電圧AC175Vrms取付ピッチ(mm)7.5±1.0サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455エネルギー(J)35最大定格電圧(V)DC225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350[参考値]
  • 置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)

    置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ)

    RELIANCE(リラインス)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
    材質陶器適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N取付ビス無し浴室使用可否可能
  • A型外カラークリップ式(Φ50mm・270g) DANNO(ダンノ)

    A型外カラークリップ式(Φ50mm・270g)

    DANNO(ダンノ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バーベルプレート止め。Φ50mm用。クリップ式。
    材質バネ鋼質量(g)270径(Φmm)50用
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ターンテーブル JEFCOM(ジェフコム)

    ターンテーブル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 DR-600専用。 内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • Φ0.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#270/325) エスコ

    Φ0.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#270/325)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826VN-31形状粒度270~325
  • ビーカー ガラス製 HARIO

    ビーカー ガラス製

    HARIO(22件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
    材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • Φ0.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ0.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-1形状粒度270
  • Φ2.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ2.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-4形状粒度270
  • TPX(R) 手付きビーカー サンプラテック

    TPX(R) 手付きビーカー

    サンプラテック(23件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
    仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
  • Φ2.9x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ2.9x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-5形状粒度270
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • Φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-3形状粒度270
  • Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコ

    Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-2形状粒度270
  • 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 補修用純正タイプアンダーミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    補修用純正タイプアンダーミラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    破損した場合の補修やスペアにどうぞ!
    用途外装パーツ
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • 18-8(SUS304) ミキシングボール TKG

    18-8(SUS304) ミキシングボール

    TKG(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工

    ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

    矢崎化工(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
    用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-0 ミキシングボール マルエフ

    18-0 ミキシングボール

    マルエフ(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 鉢皿F型 アップルウェアー

    鉢皿F型

    アップルウェアー(14件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • バンコードエンドレス#480 Φ5 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ5

    バンドー化学(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • 根っこつよし アップルウェアー

    根っこつよし

    アップルウェアー(4件のレビュー)
    438税込482
    1個(6.5L)
    当日出荷から5日以内出荷
    根の生育環境を整え、植物を強く元気に育てるスリット鉢!通気性や排水性を良くして、根の生育環境を整えるスリット構造です。 通気性を良くすることで、根のサークリングを軽減し、植物の発根が促進され元気に育ちます。 鉢底と地面の間に隙間ができる足つき構造で、排水性が良く根腐れを軽減します。
    材質ポリプロピレン
  • SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKG

    SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)

    TKG(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...