カテゴリ
- 厨房用品(35)
- 卓上消耗品(3)
絞り込み
ブランド
- TKG
- EBM(江部松商事)(92)
- hokua(北陸アルミニウム)(15)
- IKD(17)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(58)
- NACHI(不二越)(68)
- NOK(27)
- NSK(日本精工)(30)
- NTN(エヌティーエヌ)(36)
- SUGICO(スギコ)(15)
- イシグロ(11)
- エスコ(18)
- カンダ[厨房用品](25)
- ケニス(12)
- パール金属(13)
- フジノス(16)
- 三商(16)
- 和田助製作所(16)
- 椿本チエイン(12)
- ブランドをもっと見る
「270φ」の検索結果

SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SA18-8ディスペンサースタンド
TKG¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
18-8メッシュボール
TKG(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2.5
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
SA18-8新型ディスペンサースタンド 2本立
TKG¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。タイプ2本立て寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 78×253TKG品番9-0517-0501TKG品番(2017)6-0461-0601
TKG 18-8ワンピースレードル
TKG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷汚れを残さず洗い易い一体成型・一体成型で継ぎ目がありません。衛生的で使い易いレードルです。
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル
TKG(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状丸線径(Φmm)2.5
SA18-8新型ディスペンサースタンド 3本立
TKG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。タイプ3本立て寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×253TKG品番9-0517-0502TKG品番(2017)6-0461-0602
ニュー ユーティリティカート(ガード付)
TKG¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷車輪(天然ゴム製):Φ90×4 自在 2輪ストッパー付材質:棚板 ポリプロピレン ポール ABS ガード スチール積載荷重:200kg棚間隔:上段 270 下段 555中棚有効間口:690材質ポリプロピレン ABS
SAストロングコート タルト型 底取
TKG¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷材質:アルミメッキ鋼板・フッ素樹脂加工2コート材質アルスターストロングコート加工品名・タイプタルト型・タルトストーン
スーパーデンジ 円付鍋
TKG¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。 耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。 業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。 ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。材質SUS444
TKGアルミ厚板ノンスティックフライパン
TKG(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷業務用のハード使用にも耐える板厚設計。 オーブン仕様OKで調理を完全サポート。適合ガス火専用材質アルミ板厚(mm)4
半寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工) (目盛付)
TKG¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
SA 18-8(SUS304) 手付洗桶
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋 27cm
TKG¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷カセットコンロ専用材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)780内径(Φmm)270外径(Φmm)275深さ(mm)57底面の厚さ(mm)2
IHダイヤモンドコート フライパン 26cm
TKG¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷抜群の耐久性・キズ・汚れに驚きの強さ アルミキャスト(鋳造)製で内面にダイヤモンド粉子を使用したダイヤモンドコート、軽量でキズに強く、汚れや焦げが付きにくく、お手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせます。 アルミダイキャストで熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.88外径(Φmm)270深さ(mm)50板厚(mm)2.3底径(Φmm)195底面の厚さ(mm)4.5
TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 26cm
TKG¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ハンドル部カシメ止め。 フチ部巻きつぶし加工。材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1100内径(Φmm)260外径(Φmm)270深さ(mm)85底径(Φmm)175底面の厚さ(mm)1.5
アルミ 枠付長水石焼マルチプレート
TKG¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。材質天然石(角閃石)
SAアルミ業務用圧力鍋(第2安全装置付)
TKG¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷業務用圧力鍋プロが愛用する高品位で本格派の圧力鍋です。伝統の信頼性と豊富なサイズ展開でお応えします。素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する"大容量"の圧力鍋です。50L・40L共に安全フィルターを装着しています。材質アルミニウム外径(Φmm)522(取手含)
SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無)
TKG¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
SAパワー・デンジ アルファ 寸胴鍋 (蓋無)目盛付
TKG¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷パワー・デンジ α(アルファ)(モリブデン鋼)Point 業務用電磁調理器に最適な極厚底単層構造に内面ストロングコート加工でお手入れが簡単。 こびり付き易い食材もラクラク洗浄できます。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。洗いが簡単!・内面/ストロングコート加工(純フッ素樹脂2コート加工) こびり付き易い食材も簡単に洗浄でき、お手入れが簡単です。IH対応
TKG アルミIH味めぐり
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷材質/仕上(本体)アルミニウム合金、(底)ステンレス鋳込み/(内面)研磨仕上げ、(外面)フッ素樹脂(テフロンプラチナ)加工板厚(mm)4.3
TKG アルミキャスト スウィングパン
TKG¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材、シリコン樹脂TKGアルミキャストスウィングパンシリーズフライパンのハンドル部にバネ材を用いることにより、オムレツ等の食材の返しが容易になりました。さらに、バネの効果により返しの際の手首や腕への負担が軽減され、重い鍋を長時間振ると起こりやすい腱しょう炎の予防等調理現場の合理化を実現します。材質アルミニウム合金
IHテフロンマーブルコート フライパン
TKG(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層材質アルミ鋳物表面処理マーブルコート板厚(mm)2底面の厚さ(mm)3.5
サラダボールスタンドセット (23cmボール付)
TKG¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷材質アクリル・ガラス寸法(mm)(アクリルスタンド)270×270×H150、(ガラスボール)Φ230×H100TKG品番9-1656-0701TKG品番(2017)6-1482-0201