カテゴリ

  • バイク純正部品(35)
  • バイク部品(13)
  • エンジン工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27002 011」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーアッシ 27002-1101 Kawasakiリレーアッシ 27002-1101Kawasaki
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
リレーアッシ 27002-1065 Kawasakiリレーアッシ 27002-1065Kawasaki(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
代表車種ZX400-N11
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(130件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(46件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
ウインカーリレー 12V モノタロウウインカーリレー 12Vモノタロウ(77件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W
高性能ICウインカーリレー PMC高性能ICウインカーリレーPMC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(35件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ)ウインカーリレー ハザード機能付きDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
(I/X)リレーアッシ ターン シグナル 27002-0003 Kawasaki(I/X)リレーアッシ ターン シグナル 27002-0003Kawasaki
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
代表車種Z750-P9
スイッチ スタータ 27010-1314 Kawasakiスイッチ スタータ 27010-1314Kawasaki(17件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
代表車種ZL400-D2
リレーアッシ スタータサーキット 27002-1086 Kawasakiリレーアッシ スタータサーキット 27002-1086Kawasaki(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番27002-1086主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
ワイヤ(リード) シグナル ランプ 26011-063 Kawasakiワイヤ(リード) シグナル ランプ 26011-063Kawasaki
519税込571
1個
4日以内出荷
代表車種Z1
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
リレーアッシ シグナル ランプ 27002-1074 Kawasakiリレーアッシ シグナル ランプ 27002-1074Kawasaki(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
MASTER CYLINDER D=11 MM 27002030044 KTMMASTER CYLINDER D=11 MM 27002030044KTM
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
REP. KIT PISTON DOT 11MM 27002032000 KTMREP. KIT PISTON DOT 11MM 27002032000KTM
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
NUT GUZ V11 CAF??BAL '03 '05 GU92700241 piaggio(ピアッジオグループ)NUT GUZ V11 CAF??BAL '03 '05 GU92700241piaggio(ピアッジオグループ)
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ツールセット SIGNET(シグネット)ツールセットSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適ボックス(mm)W555×D250×H300色(ボックス)マットブラック
ブラケット リレー 11056-0152 Kawasakiブラケット リレー 11056-0152Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CAF
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
プロテクター R.クランクケース 11335102700 ホンダプロテクター R.クランクケース 11335102700ホンダ(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番11335-102-700
フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ43アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.118通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x54x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:54内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43
ハザード & フラッシャー ユニット ニッサンハザード & フラッシャー ユニットニッサン
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷から18日以内出荷
CASE COMP,L.CRANK   11200027000 ホンダCASE COMP,L.CRANK 11200027000ホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
COVER,DYNAMO  11431102700 ホンダCOVER,DYNAMO 11431102700ホンダ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
GASKET,DYNAMO COV  11432402700 ホンダGASKET,DYNAMO COV 11432402700ホンダ
479税込527
1個
5日以内出荷
PACKING,CRANKCASE   11191027000 ホンダPACKING,CRANKCASE 11191027000ホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CRANK CASE,L   11200102700 ホンダCRANK CASE,L 11200102700ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
CRANKCASE ASSY.,L   11002HA2770 ホンダCRANKCASE ASSY.,L 11002HA2770ホンダ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
CASE COMP,R.CRANK   11100027000 ホンダCASE COMP,R.CRANK 11100027000ホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
COVER DYNAMO  11430402700 ホンダCOVER DYNAMO 11430402700ホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
PACKING,R.CASE  11394027000 ホンダPACKING,R.CASE 11394027000ホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
COVER,L.CASECASE  11341027000 ホンダCOVER,L.CASECASE 11341027000ホンダ
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
COVER,R.CRANKCASE  11331027000 ホンダCOVER,R.CRANKCASE 11331027000ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷