1本
¥655
税込¥721
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別耐熱用
材質ゴム
使用温度(℃)120以下
使用流体スチーム
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質PVC-U
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-74
入数2個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)14~27
1袋(2個)
¥85
税込¥94
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-75
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
1組
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-81
入数10個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)14~27
1袋(10個)
¥355
税込¥391
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-27
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-43
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-38
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-48
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-53
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-46
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色オレンジ
適合ホース径(Φmm)16~27
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
入数50個
適合ホースサイズ(mm)16~27
1袋(50個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
仕様内径 = 25 → 27mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 25mm最大内径 = 27mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)14~27
エスコ品番EA463CB-27
材質オールステンレス、スクリュー:SUS410
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)14~27
入数10個
1箱(10個)
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)14~27
入数10個
1箱(10個)
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-70
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内径 = 25 → 27mmクリップタイプ = ホースクランプ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 25mm最大内径 = 27mmバンド幅 = 18mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)14~27
エスコ品番EA463CC-27
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ