カテゴリ

  • バッテリー・電装(9)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「28B19R」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(248件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(97件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-28B 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-R-19B-28B三木プーリ
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-055形式ALS-R寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)28締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Rタイプ
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
バッテリー BL-3 series BM LINKバッテリー BL-3 seriesBM LINK(142件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式
充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK充電制御車用バッテリー BL-5 seriesBM LINK(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロアポロ電気柵用外部バッテリーボックスアポロ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
対象動物鳥獣適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
部品名称リール関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.98MB)図解NoMGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.17、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.17、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.17、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.17、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.17、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.40、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.17、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X28XT3.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.03MB)図解NoSSA-アルフア605V ペダル部品_No.16、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415R2S(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MKW728B 減速機部品_No.13、SSA-V602C-DX ペダル部品_No.28、MSV415L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV613L(13) ソウコウソウチ部品_No.19、SSA-アルフア605MA ペダル部品_No.16、MSV415L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415L-1(10) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、MSV615L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV515SL(10) ソウコウソウチ部品_No.19など