カテゴリ

  • メカニカル部品(1,077)
  • 切削工具(787)
  • 科学研究・開発用品(294)
  • 機構部品(270)
  • 作業工具(252)
  • ねじ・ボルト・釘(212)
  • 配管・水廻り設備部材(167)
  • 空調・電設資材(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 制御機器(70)
  • 卓上消耗品(60)
  • 厨房用品(58)
  • 電気材料(50)
  • 医療(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 照明(34)
  • 測定用品(33)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 介護用品(24)
  • バイク部品(23)
  • 物流用品(21)
  • 建築金物(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 電動工具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全用品(13)
  • カー用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 溶接用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 事務用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 安全標識(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 縫製用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • テープ(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)

「29φ」の検索結果

4,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径29Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径29Φmmノーブランド
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径29Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径29Φmmノーブランド
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アダプター(Φ29用) TOTOアダプター(Φ29用)TOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合Φ29用
パイプつなぎ金具 矢崎化工パイプつなぎ金具矢崎化工(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質質量(g)55
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径29Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径29Φmmノーブランド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)換気用 塩ビパイプ 200LACE(エース)(34件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)9.5
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
5,376税込5,914
1個
当日出荷から13日以内出荷
セットカラー スタンダード モノタロウセットカラー スタンダードモノタロウ(95件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マグネット(Φ29) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ29)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)9.8材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)15寸法t(mm)6寸法D(Φmm)29材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード20387
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(10件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ばんせん モノタロウばんせんモノタロウ(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(20kg)
当日出荷
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質表面処理防錆処理本数200~
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径29Φmm ノーブランド【オーダー】無酸素銅丸棒 外径29Φmmノーブランド
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
29Φメーター用2連パネル(黒色) SCI29Φメーター用2連パネル(黒色)SCI
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
寸法(mm)108×44ビス止め(6本)対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
CR(19) ジェットブロック 29Φ KEIHINCR(19) ジェットブロック 29ΦKEIHIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
クリーンカップ バイオPET リスパッククリーンカップ バイオPETリスパック
1,798税込1,978
1袋(50枚)
当日出荷
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET直径(Φmm)129高さ(mm)88商品タイプ本体
中形(Φ29)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)中形(Φ29)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)材質ポリアミド樹脂適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3文字色黒色外径(Φmm)60
トレー ドーム嵌合蓋4H(V エフピコチューパトレー ドーム嵌合蓋4H(Vエフピコチューパ
13,980税込15,378
1ケース(50枚×20袋)
3日以内出荷
材質エコAPET寸法(Φ×mm)132×25
トレー ドーム嵌合蓋(V) エフピコチューパトレー ドーム嵌合蓋(V)エフピコチューパ
15,980税込17,578
1ケース(50枚×20袋)
3日以内出荷
材質エコAPET寸法(Φ×mm)132×25
トリプルホールソー ニコテックトリプルホールソーニコテック
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29)富士電機(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ29材質丸リング:樹脂製フレーム丸フレーム
松葉杖用足ゴム(Φ29mm) サン・ビーム松葉杖用足ゴム(Φ29mm)サン・ビーム(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
種別NO.4/木製用寸法(Φmm)29松吉医科器械コード01-4260-02
Φ29x 5mm マグネットフック エスコΦ29x 5mm マグネットフックエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
フック部が180度回転します
材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35)寸法(mm)Φ29×5質量(g)40口幅(mm)11
Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコΦ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ29~32エスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム
スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ ハウステックスライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプハウステック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合TOTO/KVK/三栄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×98対応水栓メーカー:TOTO/KVK/三栄
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製) エスコΦ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)東海
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)340内径(Φmm)29圧力方式内圧式適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8方式内圧式
バイオPETカップ 赤松化成工業バイオPETカップ赤松化成工業
17,980税込19,778
1ケース(50枚×20袋)
4日以内出荷
環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%~30%使用しているプラスチックカップです。
材質バイオPET容量(mL)約266直径(Φmm)92高さ(mm)72商品タイプ本体
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー エスコ650g/Φ29x390mm ネイルハンマーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-3
M12/Φ29x116mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ29x116mm 雌ねじピラーグリップエスコ
1個
取扱い終了
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-133寸法A(mm)116寸法B(Φmm)29
スポンジパイプ 岡安ゴムスポンジパイプ岡安ゴム
22,980税込25,278
1巻
7日以内出荷から14日以内出荷
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
...
29φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 29φ