カテゴリ
- メカニカル部品(1,033)
- 切削工具(714)
- 作業工具(206)
- ねじ・ボルト・釘(197)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 機構部品(143)
- 空調・照明・電設資材(138)
- 科学研究・開発用品(105)
- 制御機器(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 厨房用品(54)
- 電気材料(43)
- 卓上消耗品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 医療(26)
- 測定用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- バイク部品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 物流用品(17)
- 建築金物(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 自動車補修部品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- カー用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 電動工具(12)
- 安全用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 溶接用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 学童・教育用品(8)
- トラック用品・パーツ(7)
- 自転車部品(6)
- 事務用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- 作業服(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- オフィス家具(4)
- ヘルスケア(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- テープ(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- EIKO(栄工舎)(29)
- FKD(フクダ精工)(26)
- IDEC(和泉電気)(26)
- KANA(片山チエン)(844)
- NACHI(不二越)(41)
- OSG(オーエスジー)(44)
- TRUSCO(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- エスコ(31)
- ノーブランド(32)
- ミヤナガ(47)
- ユニカ(42)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(78)
- 三桂製作所(26)
- 土牛(51)
- 大阪魂(159)
- 岩田製作所(25)
- 王将(須佐製作所)(37)
- 電成興業(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「29φ」の検索結果

アダプター(Φ29用)
TOTO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。適合Φ29用
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径29Φmm
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)
THK(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
旋削形ニードルベアリング TAFI
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
29Φメーター用2連パネル(黒色)
SCI¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。寸法(mm)108×44ビス止め(6本)色黒対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
中形(Φ29)ボタン用 銘板
IDEC(和泉電気)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質ポリアミド樹脂外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29)
富士電機(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から23日以内出荷材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22.3/25.5ボタン部寸法(mm)Φ29
スポンジパイプ
岡安ゴム¥25,980税込¥28,5781巻5日以内出荷独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ29~32
スライドシャワーフックR29(Φ30)Xタイプ
ハウステック¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷適合TOTO/KVK/三栄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×98対応水栓メーカー:TOTO/KVK/三栄
Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
650g/Φ29x390mm ネイルハンマー
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷エスコ品番EA575WN-3全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)29材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)
東海¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から32日以内出荷プッシュロックターンリセット保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ29中形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロックターンリセット照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)照光色赤使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)
東海¥19,980税込¥21,9781箱(2個)5日以内出荷から9日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式
HSS UFLロングドリル 16D MT Φ29
タイテックス¥68,980税込¥75,8781本9日以内出荷トラスコ品番226-6904刃径(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D MT Φ29
タイテックス¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2633刃径(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ29
タイテックス¥92,980税込¥102,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-2635刃径(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ブレードホース
(137件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
突っ張りスタンド用ブラケット
光¥898税込¥9881個3日以内出荷ポールに挟んでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。ビス穴が多いので、好きな箇所で板材を取付けることができます。用途突っ張りスタンドやポール29Φ~32Φに木材などのボードを取る付けるのに最適です。材質取り付けプレート:鉄(黒塗装)、取り付け本体:鉄(黒塗装)、レバー:ナイロン、ねじ:鉄(ユニクロメッキ)、クッション部:EPDM
...