カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • KANA(片山チエン)(844)
  • NACHI(不二越)(41)
  • OSG(オーエスジー)(44)
  • SMC(29)
  • TRUSCO(33)
  • アズワン(63)
  • エスコ(82)
  • コスモスビード(35)
  • ノーブランド(44)
  • ミヤナガ(47)
  • ユニカ(42)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(184)
  • 三桂製作所(27)
  • 土牛(51)
  • 大阪魂(161)
  • 岩田製作所(31)
  • 王将(須佐製作所)(37)
  • 電成興業(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29φ」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ

    伸縮竿 ステンレス製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本ほか
    当日出荷
    用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • ばんせん モノタロウ

    ばんせん

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(20kg)ほか
    当日出荷
    現場作業での定番ナマシ番線!
    用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    欠品中
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • HIキャップ モノタロウ

    HIキャップ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ

    ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)販売区分業務用
  • 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ

    ソケット セット 12.7sq ホイールナット用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着にセット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2sq)外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
  • エルボ HI給水栓用 モノタロウ

    エルボ HI給水栓用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル寸法W(mm)4
  • 高圧用カプラー プラグ モノタロウ

    高圧用カプラー プラグ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
    用途油圧機器配管ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
  • バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウ

    バルブラッパー (タコ棒) セット

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
    用途バルブすり合わせに。全長(mm)(大)225、(小)205適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ

    スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
    用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
  • SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • アルミレール用Oリングフック モノタロウ

    アルミレール用Oリングフック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
    用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。販売区分業務用
  • 交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用 モノタロウ

    交換用バルブ バルブラッパー (タコ棒) セット用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1セット(5個)
    当日出荷
    バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。
    用途バルブすり合わせに販売区分業務用
29φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 29φ