カテゴリ
- 制御機器(22)
- 自動車純正部品(15)
- メカニカル部品(9)
- トラック純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ワゴジャパン(19)
- トヨタ(9)
- 三菱ふそう(3)
- ミツビシ(3)
- アイセル(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- honeywell(2)
- いすゞ自動車(2)
- tantore(2)
- エーワン[ラベル](1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スズキ(1)
- 扶桑精機(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「294-24」の検索結果

ゴムボーイ
Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。折込可![手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32734134-210518-02.jpg)
手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ
エーワン[ラベル](2件のレビュー)¥499税込¥5491冊(2セット)当日出荷から4日以内出荷インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。ステッカー作りに最適!耐水性・耐光性に優れたラベルです。ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利な、しっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。仕様キレイにはがせるタイプ適合インクジェット(染料・顔料)セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル材質ポリエステルフィルム色白紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なし素材光沢ホワイトフィルム適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプきれいにはがせるラベル形状四角
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質炭素クロム鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29424M
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)250番号【NSK名番】29424M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)120厚さT(mm)78呼び番号29424軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。 ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。 スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。 従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。 高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト自動調心ころ軸受 29400番台 高負荷容量
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷スラスト軸受の中で最も負荷容量が大きい軸受で調心性能を持っています用途グリース潤滑も可能です仕様【保持器】鋼板プレス材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カバー
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称カバー図解NoMSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.42、MSV415L(8.5) スライダクミタテ部品_No.42、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.42、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.42、MSV415L-1(8.5) スライダクミタテ部品_No.35、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSV413B-M-1 ドラムクミタテ部品_No.42、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.42、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ~2011年2月部品_No.42、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.35、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.42、MSV415R2L(8.5) スライダクミタテ部品_No.42、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.42
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格MSV-MARUYAMA部品名称ハリマーク図解NoMSV613L(11.5) ハリマーク部品_No.8、MSV613L(13) ハリマーク部品_No.8、MSV413R2L(10) ハリマーク部品_No.8、MSV613R2L(13) ハリマーク部品_No.7、MSV413R2L(8.5) ハリマーク部品_No.8、MSV413L(8.5) ハリマーク部品_No.8、MSV613R2L(11.5) ハリマーク部品_No.7、MSV413L(10) ハリマーク部品_No.8
補助接点 SDTAM 80 mA
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、NSX100 .250 / NSXm 400 → 630 用のサーマル障害モジュールです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:SDTAM●コンタクトの定格電流:80 mA●コンタクトの定格電圧:415 Vアズワン品番65-7288-10
部品トレー 段トレ SUN-F112シリーズ
サンナイス¥81,980税込¥90,1781箱(200枚)6日以内出荷規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単材質A-PET0.5t
50mL遠沈管 滅菌 300個入
Celltreat¥68,899税込¥75,7891箱(300個)20日以内出荷頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ![パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369708-260608-02.jpg)
パステルイルミネーションライト
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥264税込¥2901個欠品中巻き付けて使える。点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合。サイズ:38×95×16mm(コード294cm)用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS、銅線寸法(mm)38×95×16質量(g)70包装形態OPP袋入コード長さ(cm)294点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
コードレスクリーナ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台欠品中乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)497幅(mm)121質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)高さ(mm)147消耗部品フィルター22番連続使用時間(分)48集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)







![手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32734134-210518-02.jpg)






























![パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369708-260608-02.jpg)