電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下
材質(ハウジング)PA
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
質量(g)11
タイプミニ管
サイズ(mm)約Φ5.2×20
使用可能電力DC12V車/DC24V車
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
M777D(17101)用の12V電源ケーブル(約2m)。2Aヒューズボックス付属。
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7.5Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
7.5Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG18・0.75SQ
防水防水型
FDMM には、前面からアクセス可能な(主電源コネクタの接続が解除されたときに)デュアルヒューズホルダ、低アース漏れの医療用 IEC インレットフィルタが付いたコンパクトな単一ハウジングに収められています。デュアルヒューズと低アース漏洩電流が必要な主電源駆動の医療機器に適しています。主電源からの電気磁気干渉に対する優れた減衰性能を発揮すると同時に、装置内から主電源への伝導エミッションを低減します。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作フィルタ付きインレット シングルヒューズ 入力スイッチ ねじ取り付け 小型設計 ITE バージョン 定格: 1、2、4、6、10 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●動作温度範囲:-40 → +110℃●深さ:64mm●寸法:49.5 x 64 x 65.2mm●コード番号:193-6537
アズワン品番65-7721-17
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
A端子用
対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548
寸法(mm)Φ5×20
1個
¥41
税込¥45
4日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
25Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~25Aまで)
ケーブルAWG14・2.0SQ付き
25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG14・2.0SQ
防水防水型
Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズ。Cooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210
アズワン品番65-8094-33
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 600V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600AC
定格電流(A)2
遮断電流(A)200000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG10・5.5SQ
防水防水型
シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1
出力電圧(V)DC16
定格出力DC12V 2000mA
プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。
車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。
適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10
質量(g)64
コード長さ(m)4.5
入力電圧(V)DC12/24
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A管ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
代表車種ZX1000GBF
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
エスコ品番EA758ZZ-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ヒューズを取り付けるホルダー
寸法(mm)20
質量(g)2
対応PTT-100 LB/PTT-100
アズワン品番62-9113-70
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2046
アズワン品番65-8084-23
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
エスコ品番EA940MM-25
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)50
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-21
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)15
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-24
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)40
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
2Aヒューズモデル。
1年保証、日本製
質量(g)143
コード長さ(m)DC OUT :5.0、DC IN:1.0
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15(コード部除く)
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A 管ヒューズ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
エスコ品番EA940MM-26
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)60
極数・素子数2P
フレーム(AF)60
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。
車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。
質量(g)57
コード長さ(m)5.0
入力電圧(V)DC12/24
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A 管ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
エスコ品番EA940MM-23
定格絶縁電圧(V)600
定格電流(A)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ