230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)2Bクリーナー
対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)2BクリーナーS
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 ゴムやプラスチックに影響が少ないです。 逆さ使用可、プラスチックノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行えます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力2BクリーナーS
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
719 税込791
当日出荷

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX300 フロアディグリーサー
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄 成分溶剤、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル ホワイト 入数(双)10
1ケース(10双)
9,761 税込10,737
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(16L)
9,998 税込10,998
当日出荷

無塵衣用の生地を使用した無塵タイプの手袋です。
材質甲:ポリエステル、手のひら:ポリエステル(ポリウレタンラミネート) タイプスタンダード 入数(双)10
1箱(10双)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液 無色透明 使用温度範囲(℃)0~60 液色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本(420mL)
699 税込769
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)定量コック
エコ商品
用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷



バキュームクリーナー用の紙パックです。
仕様●適合機種:SL18210P-2B アズワン品番65-9620-95
1枚(3枚)
1,198 税込1,318
欠品中








1個
4,988 税込5,487
11日以内出荷

ハンディクリーナー(HCD-21、HCD-B1、HCD-22M、HCD-B2M、他)に使用する別売排気フィルターです。
質量(g)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×50
1台
990 税込1,089
当日出荷


紙パッククリーナー(IC-B100K-A、IC-B100K-P)の交換用純正紙パックです。2重構造フィルターでほこりを逃しません。抗菌・防臭加工でゴミの臭いを和らげる効果が使用開始後約1ヶ月継続します(ゴミの量、種類によって異なります)。
仕様紙パック(1箱):5枚セット トラスコ品番817-8627 材質紙、ダンボール、PEフィルム 対応機種IC-B100K-A、IC-B100K-P
1パック(5枚)
719 税込791
3日以内出荷

アイリスオーヤマスチームクリーナー
家中の気になる汚れをまるごときれいにできるスチームクリーナーです。 用途に応じて使い分けできるスティック&ハンディタイプです。 約40秒のクイックスタートで素早くスチームが噴射できます。 ドライスチーム方式なのでびちゃびちゃにならず床掃除にも最適です。 角度が変えられるフレキシブルヘッドで低い所も楽にお掃除できます。 (可動域:約80度)ダブルアクション方式のチャイルドロックで子供が簡単にロック解除できないので安心です。 いつでも水の継ぎ足しができるパネル式です。
電源(V)AC100(50/60Hz) トラスコ品番833-8710 セット内容フレキシブルノズル、ストレートノズル、コンパクトノズル、ポイントブラシ×2、延長パイプA、延長パイプB×2、コンパクトフロアノズル、カーペットグライダー、コンパクトノズル用マイクロファイバーパッド、コンパクトフロアノズル用マイクロファイバーパッド、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
部品名称ガスケツト 関連資料(0.95MB) 図解NoMDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、GD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.3、DK-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.2、DKJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.4、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.3、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.4、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3など
1セット(5個)
712 税込783
7日以内出荷

マイト工業株式会社マイトスケーラ
ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本 質量(kg)15 コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付) 定格出力電流(A)90 入力電圧(V)単相100/単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V) アズワン品番65-2354-99
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷

備考42~53フクム 部品名称リコイルスタータクミタテ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.01MB) 図解NoMBV2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2330U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.39、ML23SLJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2320G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、DB233 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2330U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.37、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.37、MB360B 操作部部品_No.37、DB230 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、DB230 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2300U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、DB230 L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、DB233 L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2310U-S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2330L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.39、MB360B 駆動部、付属品部品_No.41、MB328U 付属品部品_No.37、MB2320L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB2300L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、ML23SJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.39、MP2520E2-B キャブレタ,エアクリーナ,リコイルスタータ部品 リコイルスタータクミタテ_No.40
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0303B。2001-17年HD純正EFIビッグツイン(スロットルバイワイヤーおよびCVOを除く)モデルに適合します。販売備考:CARB認証エアクリーナーです。BIG TWINケーブル2本引き車に適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書 材質アルミ クローム タイプクラシックティアドロップ 表面処理クロームメッキ 関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A 関連部品【品番】106-4722
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷