1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3B
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
関連キーワード