「2er-7」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトプリント板用スペーサー中空型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)
エコ商品
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イスカルチップ 22ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ 22ER
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)12.7 穴の形状円筒穴
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ ER/L-ISO
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = GCM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様●静電容量: 22μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷


セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1205・
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ12045・
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1204・
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1207・
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ATHENA(アテナ)TIMING CHAIN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)