バックステップ
◆新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるステップキットです
◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ブラック◆新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるステップキットです
◆ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです
◆カラー:ブラック
新世代のツインマシン向けに、リーズナブルなシングルプレート仕様ながら、ステップ位置は4ヶ所から選択していただけるバックステップキットです。 ブレーキ、シフトの両ペダルには精密ベアリングをダブルで配する等、クオリティーはフラッグシップマシン用と全く同じです。 仕上げのカラーはブラック、ゴールド、シルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR500R13-16 , ホンダ[HONDA]CBR400R [NC47]13-16
- 移動量(mm)
- [Up/Back]50/40、65/40、57.5/47.5、65/55
- 内容量
- 1個
ペダル・ステップ・カバー の新着商品
カテゴリ























