カテゴリ

  • 物流用品(377)
  • メカニカル部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 自動車補修部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 農業機械(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-30s」の検索結果

関連キーワード
618件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじHタイプ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
    付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-2

    omron(オムロン)(32件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
    限時接点2c
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • S/P UD 30Z14-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z14-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z9307適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z72-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z72-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z9417適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 30Z08-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z08-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z9303適合メーカーNISSAN
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(5本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • S/P UD 30Z01-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z01-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z9312適合メーカーNISSAN
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • S/P UD 30Z0A-H2 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z0A-H2 ナカノ

    NAKANO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55162-Z9605適合メーカーNISSAN
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • LH1Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    LH1Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    種別表面取付型表示灯種類関連商品保護構造IP67定格使用電圧(V)AC/DC24
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-B

    omron(オムロン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
    仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    ¥37,338~税込¥41,072~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
...