カテゴリ

  • メカニカル部品(1,514)
  • オフィス家具(759)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(515)
  • 制御機器(332)
  • 建築金物(183)
  • 自動車純正部品(175)
  • 作業工具(172)
  • トラック用品・パーツ(169)
  • 農業機械(162)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • バイク純正部品(144)
  • 切削工具(137)
  • 機構部品(99)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • カー用品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 測定用品(61)
  • バイク部品(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 自動車補修部品(44)
  • バッテリー・電装(41)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 厨房用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 防犯用品(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 家電(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 保管用品(16)
  • 物流用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 住設機器(13)
  • 電動工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • テープ(10)
  • 照明(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 完成車(5)
  • 自転車部品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「2h-8」の検索結果

関連キーワード
5,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット2H-8 東日製作所ソケット2H-8東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状六角二面幅B(mm)8差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-38RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
649税込714
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
フエンダ(フロント),              35038-0002-H8 Kawasakiフエンダ(フロント), 35038-0002-H8Kawasaki
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:35038-0002-H8
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
スペアソケット ミトロイスペアソケットミトロイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)22
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密(12件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
クランク 2 8H8-11422-01 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 8H8-11422-01YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
プーリ 2 8H8-12619-01 YAMAHA(ヤマハ)プーリ 2 8H8-12619-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
当日出荷から12日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ省栄製作所
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート)冨士精密(3件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ダンパ エアシュラウド 2 8H8-12659-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ エアシュラウド 2 8H8-12659-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H08-~) SMCKQ2 Series(KQ2H08-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
タイマ用フック omron(オムロン)タイマ用フックomron(オムロン)
189税込208
1個
当日出荷から31日以内出荷
アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)ステンレスノンスリップ タイヤ付きヒナカ(旧:日中製作所)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています屋内専用(屋外での使用はしないでください)接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
松本用鉄生爪 アーム[作業工具]松本用鉄生爪アーム[作業工具]
19,980税込21,978
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HJアーム[作業工具]
16,980税込18,678
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット)1/4インチ角 ソケットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
639税込703
1個
5日以内出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35
サイレンサ インテーク 2 8H8-14441-00 YAMAHA(ヤマハ)サイレンサ インテーク 2 8H8-14441-00YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
エアシュラウド シリンダ 2 8H8-12652-00 YAMAHA(ヤマハ)エアシュラウド シリンダ 2 8H8-12652-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]日鋼用鉄生爪アーム[作業工具]
17,980税込19,778
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
SUSFRLナット(ウスガタ 大阪魂SUSFRLナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
セルフロッキングナット(薄型(ステンレス/生地) 大阪魂セルフロッキングナット(薄型(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ブラケット フロントロワ 2 8H8-21418-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット フロントロワ 2 8H8-21418-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
銅直管 KMCT銅直管KMCT
3,998税込4,398
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
8-クロメトUナット(ウスガタ 大阪魂8-クロメトUナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法h(mm)8.5呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
ニッケルUナット(ウスガタ 大阪魂ニッケルUナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
...