カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,796)
  • メカニカル部品(2,673)
  • オフィス家具(1,100)
  • 制御機器(574)
  • パソコン/周辺機器(485)
  • 自動車純正部品(401)
  • 農業機械(372)
  • 作業工具(224)
  • バイク純正部品(221)
  • FA担当者のオススメ新商品(220)
  • トラック用品・パーツ(218)
  • 油圧機器・油圧ホース(215)
  • 測定用品(189)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 切削工具(160)
  • 建築金物(122)
  • 自動車補修部品(110)
  • 溶接用品(101)
  • バイク部品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 家電(66)
  • 電動工具(64)
  • 機構部品(62)
  • カー用品(61)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 物流用品(52)
  • 空調・電設資材(51)
  • 保管用品(50)
  • バッテリー・電装(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 厨房用品(41)
  • 防犯用品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 事務用品(38)
  • 電気材料(33)
  • 縫製用品(31)
  • 作業服(28)
  • 照明(27)
  • 医療(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 卓上消耗品(19)
  • テープ(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 安全用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 清掃用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 農業・園芸資材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 安全保護具(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「2h-03」の検索結果

関連キーワード
11,558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット2H-3 東日製作所ソケット2H-3東日製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手動式トルクツール用アダプタ
形状六角差込角(mm)(a1)6.35、(a2)9.5アズワン品番65-0561-49RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H03)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
KQB2H MC (インチ) - ハーフユニオン(KQB2H03) SMCKQB2H MC (インチ) - ハーフユニオン(KQB2H03)SMC
399税込439
1個
3日以内出荷
形状ハーフユニオン
エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)エアーフィルターDJ(ドライブジョイ)(152件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2H03-~) SMCKQ2 Series(KQ2H03-~)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H03 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H03SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
9日以内出荷から28日以内出荷
形状ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用カネテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
クーラントライナー(ロングホース) TRUSCOクーラントライナー(ロングホース)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H03SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
(23710)クラッチワイヤー スズキ(23710)クラッチワイヤースズキ(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A2 充電パワーカッターPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
(90947)Fブレーキホース トヨタ(90947)Fブレーキホーストヨタ(3件のレビュー)
1,452税込1,597
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ ALTIVAR 12シュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 80A D128、ヒタチ製 12V 80A D128 共通品(端子の位置違い)での出荷となりますがご使用に問題はありません.
メーカー日産主な適合純正品番23100-70T01・23100-70T02・23100-70T03・23100-70T00サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 80A D128
タイミングベルト DJ(ドライブジョイ)タイミングベルトDJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
(16577)ラジエター パイプ トヨタ(16577)ラジエター パイプトヨタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SY934 SMCSY934SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
(33034)サードギヤ トヨタ(33034)サードギヤトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(51201)フロントサスペンションクロスメンバー トヨタ(51201)フロントサスペンションクロスメンバートヨタ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(04032)バルブボデー プレート トヨタ(04032)バルブボデー プレートトヨタ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
SY922 SMCSY922SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
(33331)リバースギヤ トヨタ(33331)リバースギヤトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(41211)Fデフピニオンスペーサー トヨタ(41211)Fデフピニオンスペーサートヨタ
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
(50850)ラバー ホンダ(50850)ラバーホンダ(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...