カテゴリ

  • 制御機器(189)
  • 農業機械(173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
  • 測定用品(72)
  • メカニカル部品(66)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 作業服(48)
  • 溶接用品(32)
  • 切削工具(23)
  • 防災用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 電動工具(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 家電(13)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 照明(7)
  • 防犯用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「2h-m2」の検索結果

1,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から114日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
照光種別LED
Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
52,663税込57,929特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
S形 高頻度ホイスト 電動横行形 高揚程 三菱電機S形 高頻度ホイスト 電動横行形 高揚程三菱電機
639,800税込703,780
1台
6日以内出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
ZM Series(ZM102~) SMCZM Series(ZM102~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM072~) SMCZM Series(ZM072~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM132~) SMCZM Series(ZM132~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)CKD
44,825税込49,308
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM132)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
50,600税込55,660
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2512H-AAA-1関連資料(0.46MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 サンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKDMXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付CKD
46,613税込51,274
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2024H-AAA-1関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番RED-2012H-2関連資料(0.37MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012H-AAA-1関連資料(0.46MB)
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012-AAA-0(100回転)関連資料(0.56MB)
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品工進
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RES-2012H-AAA-0関連資料(0.53MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
ZM Series(ZM052~) SMCZM Series(ZM052~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5
Eaton ジョイスティック EATON(イートン)Eaton ジョイスティックEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
保護等級IP66角度(°)【ジョイスティックトラベル】30機械的寿命100000Cycles奥行(mm)【パネルから】15動作温度範囲(℃)-25~+70仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
879税込967
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50Mニッセイ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40M ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40Mニッセイ
123,980税込136,378
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32M ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32Mニッセイ
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ビーポップ用インクリボン マックスビーポップ用インクリボンマックス(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×2161巻長さ(m)55質量(g)400適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダ Baumer固定具 スプリング ワッシャー EAL580-B エンコーダ、EAL580-T エンコーダ、G0A2H エンコーダ、G0AMH エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0M2H エンコーダ、G0MMH エンコーダBaumer
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャーアズワン品番65-7350-42
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
...