カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,213)
- 物流用品(1,160)
- メカニカル部品(684)
- トラック用品・パーツ(466)
- 制御機器(448)
- オフィス家具(403)
- 自動車純正部品(366)
- パソコン/周辺機器(257)
- 作業工具(247)
- 農業機械(233)
- 切削工具(178)
- 科学研究・開発用品(175)
- バイク部品(121)
- 自動車補修部品(114)
- 油圧機器・油圧ホース(105)
- 機構部品(97)
- 測定用品(94)
- 建築金物(88)
- バイク純正部品(74)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
- カー用品(72)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- 建材・エクステリア(60)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 配管・水廻り設備部材(54)
- 家電(45)
- 事務用品(43)
- 保管用品(41)
- 医療(40)
- 電気材料(38)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 作業服(36)
- 店舗什器・備品(35)
- 溶接用品(35)
- 厨房用品(30)
- バッテリー・電装(30)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 住設機器(26)
- 卓上消耗品(24)
- 自転車部品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 電動工具(19)
- 防犯用品(18)
- テープ(16)
- トラック純正部品(16)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 学童・教育用品(14)
- 空圧工具(14)
- 測定関連サービス(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防災用品(7)
- 介護用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 日用品(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 清掃用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 縫製用品(5)
- 安全用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 塗料(2)
- 安全保護具(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- CKD(327)
- IDEC(和泉電気)(54)
- KITO(キトー)(1,122)
- MAZDA(マツダ)(180)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- omron(オムロン)(66)
- OSG(オーエスジー)(53)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(39)
- SMC(977)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- エスコ(108)
- オカムラ(岡村製作所)(339)
- ニッサン(121)
- ニッセイ(76)
- ホンダ(56)
- メディアカバーマーケット(39)
- 三木プーリ(432)
- 雅(446)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2h4」の検索結果

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H4
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個当日出荷電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 2.66A。風量 355m3/h。騒音レベル 67dB。ファン回転速度 6800rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンドRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス ロック・カバー付
(342件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4P
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8218J/2H4P
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 48 dc。高さ 80mm。消費電力 36W。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4
EBM PAPST¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。風量 222m3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトロクァント (R) ヒドラジン テスト 測定原理: 測光分析 0.005-2.00mg/L N2H4 109711 100Tests
Merck(メルクミリポア)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷アズワン品番61-0308-21危険物の類別非危険物
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
ステンレス鋼製 フックハンドル
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン![メクリッコ ハニカム 箱入り PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513378-180810-02.jpg)
メクリッコ ハニカム 箱入り
PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(10個)当日出荷抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応![メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513344-180810-02.jpg)
メクリッコ ハニカム
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥639~税込¥703~1個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応![メクリッコ ハニカム 指先美人 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513405-180810-02.jpg)
メクリッコ ハニカム 指先美人
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指先美人、ラメ入りタイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。材質合成ゴム(EPDM)(ラメ入り)繰り返し・詰め替え対応
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から42日以内出荷タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電磁開閉器 2Eサーマルリレー
富士電機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から91日以内出荷種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
トグルスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
フレキシブルオイルノズル
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥889税込¥9781個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴
マグエバー(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
...






















![メクリッコ ハニカム 箱入り PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513378-180810-02.jpg)


![メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513344-180810-02.jpg)







![メクリッコ ハニカム 指先美人 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513405-180810-02.jpg)