カテゴリ

  • 物流用品(1,120)
  • トラック用品・パーツ(465)
  • オフィス家具(354)
  • 制御機器(336)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
  • 農業機械(226)
  • 作業工具(211)
  • パソコン/周辺機器(209)
  • メカニカル部品(202)
  • 切削工具(168)
  • バイク部品(122)
  • 自動車補修部品(97)
  • 機構部品(73)
  • カー用品(72)
  • 測定用品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 家電(37)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 事務用品(31)
  • バッテリー・電装(29)
  • 溶接用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 電気材料(25)
  • 厨房用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 建築金物(23)
  • 自転車部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • テープ(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 電動工具(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 防犯用品(12)
  • 医療(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 空圧工具(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業服(6)
  • 日用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「2h4」の検索結果

4,694件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4112N/2H4 EBM PAPST

    4112N/2H4

    EBM PAPST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8214J/2H4 EBM PAPST

    8214J/2H4

    EBM PAPST
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8218J/2H4P EBM PAPST

    8218J/2H4P

    EBM PAPST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8214J/2H4P EBM PAPST

    8214J/2H4P

    EBM PAPST
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • サニタリー中高圧クランプ フジトク

    サニタリー中高圧クランプ

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け、取り外しができます。
    用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
  • ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
    付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • メクリッコ ハニカム 箱入り PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ ハニカム 箱入り

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1箱(10個)
    当日出荷
    抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
    材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
  • スペアソケット ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角寸法L(mm)22差込角(mm[inch])6.35[1/4]ソケット形状6角
  • 304 2H 中・高圧クランプ コンサス

    304 2H 中・高圧クランプ

    コンサス
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • メクリッコ ハニカム PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ ハニカム

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(2個)
    当日出荷
    抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
    材質合成ゴム(EPDM)繰り返し・詰め替え対応
  • 精密ナットドライバー ベッセル

    精密ナットドライバー

    ベッセル(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
    仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネコピース 2ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 2ツ穴

    フルサト工業(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPHC
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • メクリッコ ハニカム 指先美人 PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ ハニカム 指先美人

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1パック(2個)
    当日出荷
    抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指先美人、ラメ入りタイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。※摩擦抵抗の高い素材のため、使用するにつれ摩耗やひびわれ、溶解(軟化)が起きることがありますので早めにおとりかえください。
    材質合成ゴム(EPDM)(ラメ入り)繰り返し・詰め替え対応
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • フレキシブルオイルノズル TRUSCO

    フレキシブルオイルノズル

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
    用途切削加工、冷却、給油用ノズルに材質鉄、真鍮、クロームメッキ適合流体切削油
  • ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバー

    ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴

    マグエバー(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット)

    1/4インチ角 ソケット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35
  • スポークレンチ Ice Toolz

    スポークレンチ

    Ice Toolz(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途ニップル回し。全長(mm)120
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

    インターナショナルダイヤ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
  • ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所)

    ステンレスノンスリップ タイヤ付き

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
    用途Pタイル・長尺シート用材質金具:ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 水平クランプ2本止 協進電機

    水平クランプ2本止

    協進電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32寸法W(mm)118適合幅(mm)銅帯:100
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • 静音ファン San Ace 山洋電気

    静音ファン San Ace

    山洋電気(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
    用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • 日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]

    日鋼用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C