カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • 農業機械(348)
  • 制御機器(130)
  • メカニカル部品(62)
  • 機構部品(59)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 空調・電設資材(42)
  • バイク部品(34)
  • 測定用品(30)
  • 防犯用品(25)
  • 自動車純正部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 家電(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • カー用品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 照明(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-16」の検索結果

関連キーワード
1,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~)SMC
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K16) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K16)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工
90税込99
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号コネクタ 伊藤電気製作所2号コネクタ伊藤電気製作所
419税込461特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法a(mm)2
オネジ2号コネクタ(グレー) 未来工業オネジ2号コネクタ(グレー)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業オネジ2号コネクタ(ベージュ)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
249税込274
1個
3日以内出荷
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
3,388税込3,727
1袋(45個)
当日出荷から7日以内出荷
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
808税込889
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業2号コネクタ(HI)(濃紺)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
オネジ2号コネクタ 未来工業オネジ2号コネクタ未来工業
969税込1,066
1セット(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)45寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)12適合管VE16ねじの呼びG1/2
カチコネ2号コネクタ 日動電工カチコネ2号コネクタ日動電工
529税込582
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
HI 2号コネクタ 伊藤電気製作所HI 2号コネクタ伊藤電気製作所
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー規格JIS・JET寸法a(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から60日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
外径用ホルダ B-S/CER/L タンガロイ外径用ホルダ B-S/CER/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ST形くし刃形旋盤用バイト 外径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
プッシュ プレート アセンブリー 22K-16590-00 YAMAHA(ヤマハ)プッシュ プレート アセンブリー 22K-16590-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
外径用ホルダ BC-SER/L タンガロイ外径用ホルダ BC-SER/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番711-1088RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸アダプタ RosenbergerRosenberger 同軸アダプタRosenberger
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途外径ねじ切りホルダ(くし刃型NC旋盤用)勝手右勝手
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
10 Series(10-KQ2K) SMC10 Series(10-KQ2K)SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状45°エルボユニオン
(71100)フロントシートASSY RH トヨタ(71100)フロントシートASSY RHトヨタ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
シース熱電対 M4端子付 TGK(東京硝子器械)シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
ガイド スピードメーターケ 44832K16900 ホンダガイド スピードメーターケ 44832K16900ホンダ
589税込648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番44832-K16-900主な適合車種(ホンダ)DIO
ホルダ イスカルホルダイスカル
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から18日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
関連キーワード
...