14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 42.2kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B42K2E1
エコ商品
シリーズCPF
抵抗(kΩ)42.2
定格電力(W)0.063
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)真の実効値
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
連続使用時間(時間)約25
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz
サンプルレート(回/s)約2.5
クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
備考43フクム
部品名称ピストンパツキンマトメ
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067
アズワン品番65-7513-67
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。
暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。
暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。
背面にテストリードが収納可能。
電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
仕様スケルトン仕様
付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1)
トラスコ品番753-8529
表示2.5
連続使用時間150時間
機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能)
最大表示4199カウント
導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω
検波方式平均値整流(MEAN)
ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066
アズワン品番65-7513-58
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068
アズワン品番65-7518-59
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2065
アズワン品番65-7512-23
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
。Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●コード番号:207-2064
アズワン品番65-7515-28
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
備考42フクム
部品名称ピストンパツキンセツト
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258
適合機種8738-0000-6
適合本体本体品番
材質アルミニウム
質量(g)30
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18
付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032)
寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)
表示更新レート400ms
使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと)
直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.)
保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂
クラスC2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.51MB)
図解NoMS510RC-2K 付属品部品_No.42、MB228VG 付属品部品_No.42、MB249U 本体部品_No.42、MSA613R2T-2K エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.42、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.42、MSA513R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.42、MSA513R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.42、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.42、MSA613R2T-K フレーム部品_No.42、MS511R2-M フレーム部品_No.42、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.42、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.42、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクケースなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格25X28.5X55ミゾナシ
部品名称シリンダパイプ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
規格26X28.5XT0.5
部品名称フアイバマルパツキン
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、CSH-95-2 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.38、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.40、MS310EA-K 動力噴霧機部品_No.42、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 フアイバマルパッキン_No.37、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 フアイバマルパッキン_No.37、SD31EA 動力噴霧機部品_No.42、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.39、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.37、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.42など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格LA44オレンジ
部品名称Vベルト LA44オレンジ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.01MB)
図解NoMSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.29、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.42、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.37、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.39、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.40、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.37、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.47、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.47
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格152-AX2
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格LA29オレンジ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.01MB)
図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.45、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413R2-M フレーム部品_No.42、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA29オレンジ_No.37、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.44、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.42、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613R2-M-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.41、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV413R2-K フレーム部品_No.42、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.42、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.10、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.10、MSV613R2-K-A マキトリソウチ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.3、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.42、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.41、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.41、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.45、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.10、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.24
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格SP10X1BHMR
部品名称ホース
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB)
図解NoMS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS410DNR-2K 高圧ホース部品_No.2、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.39、MS450DNR-2K 高圧ホース部品_No.2、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.38、MS410ESR-2M-1 ホース巻取機部品_No.38、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.42、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.39、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.2、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格RS3575リンク
部品名称ローラチエーン
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.09MB)
図解NoMSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.38、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R2L(10) スライダクミタテ ~2011年2月部品_No.36、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.38、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.36、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.29、MSV413R2-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.23、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.38、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.28、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格11.5X1BX1.3M
部品名称ホース(コウアツ)
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB)
図解NoMS510ENR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.39、MS653DR6T-K 配管部品_No.2、MS511R4T-K 配管部品_No.2、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.2、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS510RC-2K ホース巻取機部品_No.20、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.22、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.39、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.42、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.2、MS510DNR-2Y 高圧ホース部品_No.2、MS551DR6T-Y 配管部品_No.2、MS510RC-6M ホース巻取機部品_No.22、MS511R2-K ホースリール部品_No.30、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.27、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.34、MS653DR4T-K 配管部品_No.2、MS613DNR-Y 配管部品_No.2、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.35、MS510RC-2M ホース巻取機部品_No.20、MS551DR4T-K 配管部品_No.2、MS511ENR-K ホース巻取機部品_No.39、MS551DR4T-Y 配管部品_No.2、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.42、MS653DR4T-Y 配管部品_No.2、MS511R2-M ホースリール部品_No.30、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.42、MS551DR6T-K 配管部品_No.2、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.22、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.39、MS511R4T-M 配管部品_No.2、MS653DR6T-Y 配管部品_No.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称リミツトスイツチマトメ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB)
図解NoMS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS653DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-K -A ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA413R3-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.39、MSA613R3-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS653DR6S-K -A ホースガイド組立部品_No.42、MS513R3S-Kアワジ ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSA413R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.42
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
部品名称ランプアースコード
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB)
図解NoFHD-35-3M 燃料タンク、コック部品_No.150、MSA513R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.67、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.67、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.67、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSA413R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.67、FHD-6-3M 燃料タンク、コック部品_No.150、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.38、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.38、MSA410R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.67、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.42、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.38、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.42、MSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.67、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.42
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。
耐荷重(kg)80
サービス分類組立・設置・取付
規格30メツシユオネジガワ
部品名称アミ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB)
図解NoMS410ESR-2M 希望付属品部品_No.42、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.43、MS510ENR-S 希望付属品部品_No.54、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.67、MK31EC-2 希望付属品部品_No.67、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.43、MK41EC-2 希望付属品部品_No.67、MS510RC-2M 希望付属品部品_No.56、MS510RC-2K 希望付属品部品_No.56、MS410ENR-S 希望付属品部品_No.42、MS510ESR-2K 希望付属品部品_No.54、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.67、MS410ENL-K 希望付属品部品_No.43、MS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.42、SD31ED-2 希望付属品部品_No.67、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.42、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.54、SD41ED-2 希望付属品部品_No.67、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.54、MS410ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.42、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.67、MS510ENR-2M 希望付属品部品_No.54、MS510ENR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.54、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.67、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.42
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
関連キーワード
1
2
3
4
次へ