39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。 トラスコ品番166-4453 セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ 質量(kg)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時) ソケット差込角(mm)12.7 打撃数(min-1)2450
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
RoHS
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)216(バッテリー含む) 電圧(V)DC20 締付能力(普通ボルト)目安M32 バッテリーBL2022 最大締付トルク(N・m)1360 バッテリー容量(Ah)5 適合バッテリーBL2022 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
RoHS
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm)295 幅(mm)88 高さ(mm)287(バッテリー含む) 差込角(sq.)3/4 適合バッテリーBL2022 セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg)3.75(バッテリー含む) バッテリーBL2022 アンビル3” 打撃数(bpm)2450 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 22kΩ, 2512 (6432M), 2W CRGH2512J22K
RoHS
シリーズCRGH 抵抗(kΩ)22 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 22kΩ ±5%, CFR200J22K
RoHS
シリーズCFR200 定格電力(W)2 抵抗22kΩ 許容差±5% 温度係数-500 → -100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)22k 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
149 税込164
5日以内出荷

静電容量 = 22pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
5日以内出荷

寸法(mm)3.2×1.6×1.3 電圧630Vdc 高さ(mm)1.3 奥行(mm)1.6 規格自動車:AEC-Q200 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量22nF 温度特性X7R 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206(3216M)
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル 付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD 適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
5,698 税込6,268
欠品中

最大温度150℃、静電容量変動±15%以内、高温環境で動作するデバイスに適したシリーズ優れたDCバイアス特性用途車載用途(エンジンルーム)高温環境で使用されるIGDT、SiC、GaNのペリフェラル回路センサモジュールその他の高温動作デバイスの平滑化及びデカップリング用途
寸法(mm)2×1.25×1.25 電圧100Vdc 高さ(mm)1.25 奥行(mm)1.25 規格(自動車)AEC-Q200 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量22nF 温度特性X8R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 抑制クラスClass2
1セット(2000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]。MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]
用途適合車種:YZF-R25/R3(15ー22)、MT-25/03(16ー22)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策 適合車種YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷




1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2点式ハサミ NAKATAKI 動画あり
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメント レッド 関連資料採寸方法資料(0.07MB)
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B140 SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
材質背:ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(背クッション)ウレタンフォーム、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(座クッション)ウレタンフォーム、脚:スチール丸パイプ、粉体塗装 幅(mm)520 高さ(mm)815 奥行(mm)530 キャスターなし 肘掛あり 座高(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック スタッキング可(4脚) メモ台なし 脚部構造4本固定足 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480 サービス分類組立・設置・取付
1脚
36,980 税込40,678
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
材質背:ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(背クッション)ウレタンフォーム、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(座クッション)ウレタンフォーム、脚:スチール丸パイプ、粉体塗装 幅(mm)520 高さ(mm)815 奥行(mm)530 キャスターなし 肘掛あり 座高(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)ベージュ スタッキング可(4脚) メモ台なし 脚部構造4本固定足 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480 サービス分類組立・設置・取付
1脚
36,980 税込40,678
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
幅(mm)520 高さ(mm)815 奥行(mm)550 肘掛あり 座高(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)ベージュ スタッキング可(4脚) メモ台なし 脚部構造4本キャスター脚 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480 サービス分類組立・設置・取付
1脚
39,980 税込43,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
幅(mm)520 高さ(mm)815 奥行(mm)550 肘掛あり 座高(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック スタッキング可(4脚) メモ台なし 脚部構造4本キャスター脚 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480 サービス分類組立・設置・取付
1脚
39,980 税込43,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ザガネ
部品名称ザガネ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(0.99MB) 図解NoMS2210 -A 本体部品_No.69、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.25、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.29、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.25、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.54、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.26、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.22、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.25、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.29、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.53
1個
309 税込340
7日以内出荷

関連キーワード