カテゴリ
- トラック用品・パーツ(9)
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(3)
絞り込み
「2ledrsb」の検索結果

角型2灯式
KOITO(小糸製作所)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
角型4灯式タイプ1:ハイ専用
KOITO(小糸製作所)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
マルチリフレクターヘッドランプ
レイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)光源RR79
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷適合(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用タイプその他口金その他
ミニバイク用 マルチリフレクターヘッドライト(スクエア)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。付属品PH7 ハロゲンバルブ(12V30/30W)寸法(縦×横×奥行)(mm)115×160×120取付幅(mm)150
2連オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。色レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。レンズ径(Φmm)130取付幅(mm)150付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDフォグランプ
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781セット(2個)7日以内出荷品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。定格電圧(V)12定格電力(W)13
LEDマーカー&アンダーⅡブルー
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証用途自動車専用その他灯火色ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED