803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
495 税込545
当日出荷

すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯。赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19 芯径(mm)2.0
1パック(6本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)2.0 商品タイプ替芯
1パック(6本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
用途工事用シャープペン用の替芯 商品タイプ替芯 芯径(mm)2 芯材クレヨン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 質量(g)9 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1パック(4本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用 商品タイプ替芯 芯径(mm)2 主な用途建築用
1パック(12本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。 芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 質量(g)6 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯
1パック(3本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくい、減りにくい、2mm芯です。 木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。 芯径(mm)2.0 質量(g/パック)18.9 商品タイプ替芯
1ケース(6本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 付属品替芯1本(本体装着) 質量(g)12 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭でタフなボディ(真鍮製)。強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。 質量(g)31 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかな書き味で折れにくい。
用途木材、コンクリートの墨付けに。 商品タイプシャープペンシル替芯 芯径(mm)2.0
1パック(6本)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS20MH-HB すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色 トラスコ品番813-4817 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)2.0 芯硬度HB 商品タイプ本体
1本
999 税込1,099
当日出荷

価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0 商品タイプ替芯
1個(24本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様全長×軸径:150×16.5mm 質量(g)29.5 芯径(mm)2 アズワン品番64-7920-86 入数1本 ボディーカラー
1本
690 税込759
当日出荷

キャップをしめ忘れても約3日間は乾きません。 らくらくインキ補充&ペン芯交換で、繰り返し使える経済的な1本! 再生樹脂使用率89%(グリーン購入法再生樹脂使用率),76%(エコマーク再生樹脂使用率)。 グリーン購入法適合商品。
成分油性顔料 材質本体、キャップ、尾栓:再生PP(ポリプロピレン)樹脂 ペン先:ポリエステル繊維 シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)約2 対応オプション補充インキ:KR-NDW グリーン購入法適合 商品タイプ本体(インク補充式/ペン芯交換式) エコマーク認定番号16 112 002
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。 寸法(mm)143.6×26×6 質量(g)18.9 芯径(mm)2.0 材質墨芯 商品タイプ替芯
1パック(6本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初!さっと挟めるワンタッチクリップ採用! 打設後のコンクリート面の墨だしに。 ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。 ポリマー芯を採用。 折れにくく、水濡れ・湿気に強い。 芯削り機能付き。 グリップと口金が一体化。 紛失防止に。
用途木材・コンクリートへの墨だしに 芯径(mm)2 方式ノック式
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。 材質/仕上インク:特殊撥水性インク 質量(g)22 文字サイズ丸芯 2mm 適合温度(℃)-20~200
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(6本)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-2
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全天候マーカー 中字・丸芯 TAJIMA 動画あり
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー 先芯丸芯 線幅(mm)2 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープ替芯
飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途建築用シャープペン替芯。 材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン 寸法(mm)90×2×2 質量(g)(全体)22 芯径(mm)2 入数12本
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 商品タイプ使い切り本体
1本
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など 長さ(mm)145 直径(Φmm)15 タイプ油性 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク 長さ(mm)142 タイプインキ油性顔料 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
線幅(mm)丸芯 約2 インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付き マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 イレーザーあり
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。全長は2m。電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。 DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)
用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル 寸法線材:2芯*0.3平方 長さ(m)2 規格AWM:20276 定格電圧(V)30 難燃性VW-1 ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5 動作温度(℃)≦80 プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1本ほか
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

折れにくく水濡れ・高温にも強い! 日本製
用途木材・コンクリート等への書き込みに 芯径(mm)2
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかで折れにくい。日本製
用途木材・コンクリート等への書き込みに 芯径(mm)2
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取換え金具付 EA765MP-410用替芯
仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X8●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):9●材質:インク:ワックス・水・その他 芯パイプ・先端樹脂部:ポリプロピレン取替え金具:ステンレス●入数:2本 アズワン品番65-2213-02
1個(2本)
500 税込550
翌日出荷

特殊インキ(ケトンインキ)を使用した白板専用マーカーです。 鮮明に書け、簡単に消せます。 使い易い中字のスタンダードタイプ キャップに自動車部品等を再利用しています。(プラスチック総重量に対する再生材使用率45%) 補充用インキは白板マーカー補充用(HWBKケトン)をご使用ください。 グリーン購入法適合商品。
線の太さ中字 材質先栓/PBTペン先/アクリル繊維 全長(mm)111(キャップ付) 質量(g)15 材質(軸)アルミニウム 線幅(mm)約2 材質(キャップ)再生POM 材質(インキ)油性ケトン顔料 ペン先丸芯 グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)910×1820 芯材:ホワイト 質量(kg/枚)約6.3 入数バラ(1枚) 表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984 アズワン品番65-7453-72
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
64,500 税込70,950
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷