「2mmピッチ qiコネクタ」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。5ピン×2列(10ピン)、コンタクトピン別売。
極数10 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)10.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷

2.0mmピッチのミニQIコネクタ/QIIコネクタ用コンタクトピンです。適合電線はAWG26~28。
材質リン青銅 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 適合コネクタQI2mm/QII2mmコネクタシリーズ(2mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)26~28
1パック(100本)
369 税込406
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数16 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)16.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。4ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)8 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
388 税込427
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数3 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)6 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
289 税込318
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。6ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)12 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
569 税込626
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。2ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)4 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
179 税込197
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。7ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数7 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)14 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
659 税込725
5日以内出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)24~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数5ピン×2列(10ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)12.7 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)22~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)2.65 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。5ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数5 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)10 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
459 税込505
10日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)16 高さ(mm)2 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
769 税込846
3日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。3ピン×2列(6ピン)、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)6.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
569 税込626
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
極数12 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)12.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。7ピン×2列(14ピン)、コンタクトピン別売。
極数14 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)14.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)4.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
388 税込427
当日出荷

高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。4ピン×2列(8ピン)、コンタクトピン別売。
極数8 適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU 幅(mm)8.4 高さ(mm)4 ピッチ(mm)2 奥行(mm)7.2 定格電圧(V)250 定格電流(A)1
1パック(20個)
769 税込846
3日以内出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)7.62 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.12 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数2ピン×2列(4ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P 幅(mm)5.08 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
789 税込868
当日出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P アズワン品番65-3734-28
1個
249 税込274
17日以内出荷

単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付 アズワン品番65-3734-27
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類その他 ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)5.28 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
319 税込351
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。3pin、コンタクトピン別売。
極数3 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)7.82 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)10以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質リン青銅 仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式垂直・平行 コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列 結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状単品 適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
1パック(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.36 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
419 税込461
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 出力電圧(V)約5 出力電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様●コネクタ形状:QIコネクタ+PHコネクター●コネクタピッチ:QI側2.54mm/PH側2.0mm●ピン数:3極●リード線:約190mm(UL1007 AWG26)●※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。 アズワン品番67-0384-83
1本
179 税込197
5日以内出荷