863件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
用途※本来の用途以外には使用しないでください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) CADデータあり
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体)SUS440C 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールベアリング 6900番台  (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールド形状両シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUS440C JIS等級0 シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向ラジアル 転動体材質SUS440C ベアリング番台6300
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)35 寸法D(mm)72 寸法B(mm)17 アズワン品番64-7972-82 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷


材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)90 寸法D(mm)160 寸法B(mm)30 アズワン品番64-7972-93 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷


材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)40 寸法D(mm)80 寸法B(mm)18 アズワン品番64-7972-83 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式GE-ES型 材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜) タイプGE-ES-2RS シールの有無シール付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)50 寸法D(mm)80 寸法B(mm)16 アズワン品番64-7972-64 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
565 税込622
翌日出荷

ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)80 寸法D(mm)140 寸法B(mm)26 アズワン品番64-7972-91 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)25 寸法D(mm)52 寸法B(mm)15 アズワン品番64-7972-80 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
855 税込941
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)55 寸法D(mm)90 寸法B(mm)18 アズワン品番64-7972-65 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)40 寸法D(mm)68 寸法B(mm)15 アズワン品番64-7972-62 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,530 税込1,683
欠品中

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台6000
1個
179 税込197
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7972-78 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
645 税込710
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)12 寸法D(mm)21 寸法B(mm)5 アズワン品番64-7973-15 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)85 寸法D(mm)150 寸法B(mm)28 アズワン品番64-7972-92 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)75 寸法D(mm)130 寸法B(mm)25 アズワン品番64-7972-90 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)20 寸法D(mm)47 寸法B(mm)14 アズワン品番64-7972-79 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
735 税込809
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)140 寸法D(mm)210 寸法B(mm)33 アズワン品番64-7972-74 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)90 寸法D(mm)140 寸法B(mm)24 アズワン品番64-7972-71 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)80 寸法D(mm)125 寸法B(mm)22 アズワン品番64-7972-70 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)60 寸法D(mm)95 寸法B(mm)18 アズワン品番64-7972-66 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)35 寸法D(mm)62 寸法B(mm)14 アズワン品番64-7972-61 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)20 寸法D(mm)42 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7972-58 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
710 税込781
当日出荷